カテゴリ
- 電動工具(8)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ez46a1」の検索結果

充電ディスクグラインダー100 (本体のみ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能。付属品グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、グラインダー100トイシ着脱用スパナ、補助ハンドル種別本体のみ長さ(mm)345(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、337(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)全長(mm)302高さ(mm)98本体質量(kg)2.15(18V電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、2.05(14.4V電池パック装着時・補助ハンドルを除く)砥石寸法(mm)ディスクグラインダー100トイシ研削用:外径/100・厚さ/6・穴径/15、ディスクグラインダー100トイシ切断用:外径/105・穴径/15砥石寸法(mm)厚さ最大6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径15(研削用/切断用)防塵防水性能IP56本体寸法(mm)幅118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)充電時間(分)18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)、14.4V仕様時:約38(実用)、約54(フル)回転数(回/分)10000(18V電池パック装着時)、8000(14.4V電池パック装着時)振動3軸合成値(m/s2)3.41充電当たりの作業量鉄筋(Φ10)約110本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約140本(18V・LS電池装着時)
充電ディスクグラインダー Φ100
Panasonic(パナソニック)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。幅(mm)118色グレー高さ(mm)98消費電力(W)充電器:198砥石寸法(mm)厚さ最大6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径15(研削用/切断用)充電器形名EZ0L81防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900蓄電池タイプリチウムイオン電池振動3軸合成値(m/s2)3.4
ケーブルラックレースウェイパンチャー
Panasonic(パナソニック)¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能。軟鋼・ステンレス対応。スタンド固定作業も手持ち作業も可能。ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件によるセット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックケース
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷適合本体EZ46A1LJ2F-H/EZ46A1LJ2G-H/EZ46A1PN2G-H/EZ46A2PN2G-H/EZ46A2LJ2G-H/EZ46A2X-H/EZ46A1X-H/EZ46A1LS2F-H/EZ46A1LS2G-H/EZ46A2LS2G-H