カテゴリ

  • 電動工具(11)
  • 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マキタ(1)
  • 修理(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ez47a1」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電レシプロソー 本体のみ Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー 本体のみPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
折り曲げ式で狭所でも快適作業。電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心。刃の交換は工具レスでワンタッチ。暗所で便利はLED付き。刃の角度調整もでき、安定切断をサポート
用途電線管の撤去。高所での軽天切断。現場での塩ビパイプ切断。天井の石膏ボード開口。配線用のコンパネ開口。庭木の手入れ仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2]付属品金工刃(100mm)×1本、六角レンチ(対辺3mm)質量(kg)1.35刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50アズワン品番64-5278-79ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000ストローク幅(mm)14
充電レシプロソー セット Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー セットPanasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1セット
8日以内出荷
折り曲げ式で狭所でも快適作業。電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心。刃の交換は工具レスでワンタッチ。暗所で便利はLED付き。刃の角度調整もでき、安定切断をサポート
用途電線管の撤去。高所での軽天切断。現場での塩ビパイプ切断。天井の石膏ボード開口。配線用のコンパネ開口。庭木の手入れ仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2]刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000ストローク幅(mm)14
プラスチックケース Panasonic(パナソニック)プラスチックケースPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-5278-80
レシプロ用木金兼用刃100mm(5本組) Panasonic(パナソニック)レシプロ用木金兼用刃100mm(5本組)Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1パック
当日出荷
釘の入った木材や軟鋼・アルミ・塩ビなどの切断に
材質バイメタル全長(mm)150山数10(1インチ当り)有効長(mm)130刃厚(mm)0.9アズワン品番64-5278-82
部品 EZ45A1 充電レシプロソー Panasonic(パナソニック)部品 EZ45A1 充電レシプロソーPanasonic(パナソニック)
199税込219
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
充電レシプロソー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー 18V 5.0AhPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
14.4Vと18V、1台で両方使える「デュアル」。 18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。 14.4Vなら細径の切断に。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池を搭載。 金工切断も木工切断も、さまざまな作業にこれ1台。 ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ。 サポート機能が充実。
用途金属管・単管パイプ・軒天切断。 窓の開口に。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5ストローク数(回/分)0~2800ストローク幅(mm)28切断能力(mm)金属管:Φ130、木材:Φ235(目安・フル充電で)純正刃使用金工切断:SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2)約55本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5)約35本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2)約11本木工切断:2×4材(38×89)約90本、2×10材(38×235)約55本最大切断能力(mm)金属管/Φ130、木材/Φ235充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)本体質量(kg)3.4(電池パック装着時)充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900消費電力(W)充電器/198防塵防水性能IP56付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(1本)、木工刃(1本)刃厚(mm)(最大取付可能)/0.9~1.6仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能振動3軸合成値(m/s2)24.5
レシプロソー用 金工刃(5本1組) Panasonic(パナソニック)レシプロソー用 金工刃(5本1組)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1セット(5本組)
当日出荷
有効長(mm)130全長(mm)150トラスコ品番733-8953材質バイメタル山数14(1インチ当り)刃厚(mm)0.9適合工具EZ45A1アズワン品番65-1997-88
充電レシプロソー(本体のみ) Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー(本体のみ)Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
RoHS指令適合品
用途単管パイプ切断、軽天切断、窓の開口バッテリー電圧(V)14.4/18ストローク数(回/分)0~2800ストローク幅(mm)28切断能力(mm)金工/ (目安・フル充電で)純正刃使用SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)25A(外径34×厚み3.2mm)約45本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)40A(外径48.6×厚み3.5mm)約30本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)80A(外径89.1×厚み4.2mm)約10本切断能力(mm)木工(目安・フル充電で)純正刃使用2×4材(38×89mm)約80本2×10材(38×235mm)約50本最大切断能力金属管/Φ130mm、木材/235mm充電時間(分)60本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87質量(kg)3.4(バッテリー含む)防塵防水性能IP56付属品金工刃1本、木工刃1本振動3軸合成値/24.5m/s2刃厚(mm)(最大取付可能)0.9~1.6仕様ブレーキ付、防塵・耐水IP56適合取付可能刃厚/0.9~16.mm振動3軸合成値(m/s2)24.5
ジグソー Panasonic(パナソニック)ジグソーPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
パワフル切断、18Vジグゾー新登場 建築現場で、作業場で切断をサポート。 野丁場での盤開口作業に。コードレスだから取り回しがラク。 周囲を汚さず、片付けもラク。市販の集塵機に接続OK。 斜め切りも自在。直線切りが簡単。
ストローク数(回/分)0~2500ストローク幅(mm)25質量(kg)3.35(EZ9L54装着時)能力【目安・フル充電で】[木工切断(オービタル3の時]コンパネ(t12mm)+フローリング(t15mm)2枚貼:約30mパーチクルボード(t20mm)2枚貼:約20m[金工切断(オービタルなしの時)]冷間圧延鋼板(SPC・t1.6mm)約10m寸法(全長×全高×全幅W)(mm)288×218×80機構オービタル4段(なし・1~3)角度調整範囲左右最大45°バッテリー電圧(V)18取付可能厚(mm)0.8~1.6最大切断能力(mm)木工用刃:(木材)65金工用刃:(軟鋼板)6・(ステンレス)1未満アルミ・新建材用刃:(アルミ)10振動3軸合成値(m/s2)4
レシプロソー用金工刃250mm Panasonic(パナソニック)レシプロソー用金工刃250mmPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1セット(5本)
当日出荷
トラスコ品番833-8447
レシプロソー用 木工刃(5本1組) Panasonic(パナソニック)レシプロソー用 木工刃(5本1組)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(5本組)
当日出荷
有効長(mm)220全長(mm)240トラスコ品番733-8970材質炭素工具鋼山数5(1インチ当り)刃厚(mm)1.5適合工具EZ45A1アズワン品番65-1997-90
工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみ Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124質量(kg)1.15適合バッテリーEZ9L48(14.4V 5.0Ah)・EZ9L54(18V 5.0Ah)・EZ9L53(18V 3.0Ah)セット内容本体のみ集塵方式サイクロン式商品タイプ本体のみ
レシプロ用金工刃100mm(5本組) Panasonic(パナソニック)レシプロ用金工刃100mm(5本組)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1パック
当日出荷
金属板などの薄物切断開口から電線管の切断に
材質バイメタル全長(mm)100山数18(1インチ当り)有効長(mm)75刃厚(mm)0.9アズワン品番64-5278-81
工事用充電サイクロン式クリーナー セット Panasonic(パナソニック)工事用充電サイクロン式クリーナー セットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1セット
当日出荷から8日以内出荷
目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124集塵方式サイクロン式商品タイプ本体+バッテリ
部品 EZ7880 充電ハンマードリル(黒) Panasonic(パナソニック)部品 EZ7880 充電ハンマードリル(黒)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
44税込48
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
充電バンドソー Panasonic(パナソニック)充電バンドソーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台ほか
翌日出荷から翌々日出荷
最大切断能力(mm)(丸パイプ)外径60.5、(角パイプ)56×63.5刃のサイズ(mm)周長730×13×0.5