カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ez7420」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片頭プラスビット(磁石付) Panasonic(パナソニック)片頭プラスビット(磁石付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
409税込450
1本ほか
当日出荷
先端形状(+)適合工具段付部までのサイズ11.5mm/EZ7520、EZ7420、EZ7410、EZ7411、EZ6220、EZ6225、EZ503、EZ502、EZ6420(EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます)両頭機能片頭
充電ドリルドライバ SLIMO Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバ SLIMOPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(Ah)1.5ねじ締め能力Highモード小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本 Lowモード小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本 コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本穴あけ能力Lowモード木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴 木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0{3~41}まで約0.19{1.9}きざみ)バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×198×42質量(g)630(電池パック装着時)仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト引掛リング回転数(min-1[回/分])Highモード/0~900、Lowモード/0~300
プラスチックケース Panasonic(パナソニック)プラスチックケースPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
ジュウデンドリルドライバー Panasonic(パナソニック)ジュウデンドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
適合穴あけ:《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約110穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約200穴ねじ(締め)《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2400本、(締め)《Highモード》木ネジ・米松(3.5×20mm)約360本、締め:《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約470本機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/ブレーキ付/LEDライトチャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9・11.5・13)最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0クラッチ作動トルク21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)回転数高速0~900回転/分、低速0~300回転/分RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.17MB)