カテゴリ

  • 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 修理(4)
  • MAZDA(マツダ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ez75a3」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
長さ(mm)155幅(mm)61高さ(mm)191差込角(sq.)12.7適合バッテリーEZ9L54トラスコ品番467-9911質量(kg)0.98グレータイプ本体のみ回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2300、中モード:0~1400、弱モード:0~1000締付け能力(目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本モーターブラシレスモーター先端形状ピンタイプ/リテーナリングチャック(mm)□12.7(ピンタイプ)防塵防水性能IP56締付ボルト(本数)【高力ボルト】約400本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約240本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約320本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah、【普通ボルト】約1150本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約730本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah打撃数(min-1)強モード:0~3500、中モード:0~2800、弱モード:0~2000振動3軸合成値(m/s2)171充電当たりの作業量【高力ボルトM12×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約400本・(18V/3.0Ah)約240本・(14.4V/5.0Ah)約320本【普通ボルトM16×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1150本・(18V/3.0Ah)約680本・(14.4V/5.0Ah)約730本【普通ボルトM14×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1230本・(18V/3.0Ah)約740本・(14.4V/5.0Ah)約1050本
部品 EZ75A3 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)部品 EZ75A3 充電インパクトレンチPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
96税込106
1セット(5個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
関連資料パーツリスト
充電インパクトレンチ 5.0Ah Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチ 5.0AhPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
82,980税込91,278
1台
当日出荷
リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能長さ(mm)155幅(mm)61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)グレー消費電力(W)充電器/198締付能力(普通ボルト)M12締付能力(高力ボルト)M12チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])強モード/0~2300、中モード/0~1400、弱モード/0~1000打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3500、中モード/0~2800、弱モード/0~2000振動3軸合成値(m/s2)17
ソケットアンビル Panasonic(パナソニック)ソケットアンビルPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
6.35mm六角ビット用。 Cバネ対応品です。
トラスコ品番824-6666適合純正型番EZ75A2、EZ75A3、EZ7551、EZ7547、EZ7541、EZ7271、EZ6631、EZ6508 、EZ6503、EZ6604
部品 EZ75A3 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック)部品 EZ75A3 充電インパクトレンチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷