カテゴリ

  • 電動工具(10)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • マキタ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ez75a7」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトドライバー 本体のみ EZ76A Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 本体のみ EZ76A

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    質量(kg)取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)
  • EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電インパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 ※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。 独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 ※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
    適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47本体形状ピストル型打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)防塵防水性能IP56回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
  • インパクトドライバー 18V EZ76A Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 18V EZ76A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー容量(Ah)5.0
  • インパクトドライバー 14.4V EZ76A1 Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 14.4V EZ76A1

    Panasonic(パナソニック)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.6(14.4V 5.0Ah)打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【正逆同トルク】(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420]回転数(min-1[回/分])強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800ねじ締め能力(mm)ボルト(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約360本(14.4V 5.0Ah)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×232×60(14.4V 5.0Ah)
  • 部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 部品 EZ75A1 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ75A1 充電インパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 充電スティックインパクトドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電スティックインパクトドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    打撃数(min-1[回/分])0~2800ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライトボルト締め能力ボルトM8×25・板厚10、普通ボルト約460本、ボルトM6×25・板厚10、高力ボルト約470本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13最大締付トルク(N・m)(弾性体)高速2.0、低速6.0回転数0~2300回転/分バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)実用充電:約35、フル充電:約55ねじ締め能力(mm)ボルトM8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6RoHS指令(10物質対応)対応締付能力(コーススレッド)(mm)25振動3軸合成値(m/s2)6.2
  • 14.4V電池パックLFタイプ Panasonic(パナソニック)

    14.4V電池パックLFタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番760-3754適合本体EZ4540LF2S-B/EZ75A7X-R/EZ75A7X-B/EZ79A2X-B/EZ4543LF1S-B/EZ74A2X-R/EZ37A2/EZ75A7X-H/EZ74A2X-B/EZ75A7LF2F-B/EZ45A4LF1F-B/EZ7548LF2S-H質量(kg)0.36アズワン品番65-1997-83
  • 電池パック 14.4V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    電池パック 14.4V 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    驚きの作業量、5.0Ah。 高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。
    適合EZ0L81トラスコ品番777-1886長さ(mm)130幅(mm)75高さ(mm)56質量(g)610タイプLJタイプバッテリーリチウム電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×130×56
  • ケースフックセット(2個入) Panasonic(パナソニック)

    ケースフックセット(2個入)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    充電ドライバー用 ケースフックセット(2個入)。