カテゴリ
- 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- EXENA(1)
- エスコ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ez9k10」の検索結果
特価

充電インパクトドライバー
Panasonic(パナソニック)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適打撃数(min-1[回/分])0~3700ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12LEDライト:スイッチ連動回転数(min-1[回/分])0~2750振動3軸合成値(m/s2)11.8
充電ドリルドライバーチャックタイプ
Panasonic(パナソニック)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。電源充電器:AC100V(50/60Hz)バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400バッテリー容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工Φ21穴あけ能力(mm) 鉄工ドリル:Φ10穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ21ねじ締め能力(mm)Φ2.1~6.8ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01全長(mm)159質量(kg)本体のみ:0.86、EZ8L1020FA:1.2質量(g)充電器:約630消費電力(W)充電器:約60チャック能力(mm)Φ0.8~Φ10ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M5穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示チャック(mm)キイレスチャック(Φ0.8~10mm)充電器質量(kg)約0.63充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)実用:約20、フル:約45LEDライト:スイッチ連動電池パックF10D、EZ8L1020FAクラッチ数(段)15寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65、EZ8L1020FA:159×219×68
充電ドリルドライバービットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01質量(kg)本体のみ:0.72、EZ8L1020FA:1.05質量(g)充電器:約630消費電力(W)充電器:約60電源充電器:AC100V(50/60Hz)穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18クラッチ作動トルク15段階チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)10.8作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21充電時間(分)実用:約20、フル:約45LEDライト:スイッチ連動電池パックF10D、EZ8L1020FA回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65、EZ8L1020FA:128×219×68