カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- イトーキ(12)
- MAZDA(マツダ)(8)
- SWAGE-LINE(6)
- SMC(3)
- トヨタ(3)
- 中部コーポレーション(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- Phenomenex(2)
- 青木精密工業(1)
- omron(オムロン)(1)
- 片岡産業(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NOK(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- リヒトラブ(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 槌屋ヤック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「f-447」の検索結果

Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,470nF,±5%
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)400dc許容差±5%静電容量470nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール
フィルムコンデンサ 400V dc 470nF ±5% 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷メタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400 V。メタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 低損失 優れた周波数特性 主な用途: 高周波数、高電流回路仕様●静電容量:470nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●リード間隔:20mm●長さ:23mm●奥行き:14.5mm●高さ:21.5mm●寸法:23 x 14.5 x 21.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7162-58