カテゴリ

  • 制御機器(440)
  • 電気材料(43)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 家電(6)
  • 電動工具(5)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(14)
  • SMC(4,402)
  • Kawasaki(2,811)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,596)
  • MAZDA(マツダ)(2,044)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,957)
  • ホンダ(1,175)
  • BIGM(丸山製作所)(613)
  • 長野計器(546)
  • ニッサン(424)
  • メディアカバーマーケット(364)
  • MICROCHIP(342)
  • コガネイ(282)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(268)
  • CKD(263)
  • トヨタ(257)
  • エスコ(253)
  • イトーキ(205)
  • イマオコーポレーション(192)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(85)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-8」の検索結果

513件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリマーコンデンサ,330μF,6.3V,F8 Panasonic(パナソニック)

    ポリマーコンデンサ,330μF,6.3V,F8

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。電圧(V)6.3静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースF8テクノロジー導電性ポリマーアルミ
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,100μF,8V dc,B2,8TPE100MAZB Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,100μF,8V dc,B2,8TPE100MAZB

    Panasonic(パナソニック)
    469税込516
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9奥行(mm)2.8電圧(V)8dcシリーズPOSCAP TPE許容差±20%静電容量100μF漏れ電流(μA)80RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースB2テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)35電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)85
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    種類キャップ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形寸法B(Φmm)69.5寸法C(Φmm)18
  • 引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 防水ゴムキャップ 引掛3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛3P

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)68.8寸法B(Φmm)53寸法C(Φmm)15適合コードコネクタボディWA5329K適合圧着端子R2-4適合埋込コンセントWF2320BK
  • 引掛防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムキャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形寸法A(mm)97寸法B(Φmm)69.5寸法C(Φmm)16.5適合電線(mm2)5.5・8適合電線径(Φmm)2.6、3.2
  • コスモシリーズ スクエアコンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ スクエアコンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250V引掛形タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップ適合電線径(Φmm)19.5~24
  • 住設機器用フルカラーモダンプレート Panasonic(パナソニック)

    住設機器用フルカラーモダンプレート

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂ミルキーホワイト
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地2P

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形寸法A(mm)64.5寸法B(Φmm)46寸法C(Φmm)13.5適合コードコネクタボディWA5319K適合埋込コンセントWF2315BK電線接続方式端子ネジ直締め
  • 引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップ
  • Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
  • コスモシリーズワイド21 コンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 コンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    1連用/3コ用。スクエア形
    材質ABS樹脂ホワイト
  • 防水ゴムキャップ 引掛2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛2P

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V引掛形寸法A(mm)62寸法B(Φmm)41寸法C(Φmm)12.5適合コードコネクタボディWA5219K適合埋込コンセントWF2220BK電線接続方式端子ネジ直締め
  • Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
    材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート用防気パッキン(2コ用) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート用防気パッキン(2コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
    適合組み合わせ用取付枠:WCN3722、WCN3702使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8402□K、WCF8502□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具
  • 抜け止め防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    抜け止め防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状抜止タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V抜止形タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック適合電線径(Φmm)9.6~12
  • 住設機器用プレート Panasonic(パナソニック)

    住設機器用プレート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • 引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形タイプ圧着端子結線可否:×仕様キャップブラック適合電線径(Φmm)10.5~13.5
  • Sプレート用防気パッキン(3コ用) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート用防気パッキン(3コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
    適合組み合わせ用取付枠:WCN3723、WCN3703使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8403□K、WCF8503□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具
  • Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)

    Panasonic(パナソニック)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
    材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    電球の種類蛍光灯種別86形口金RX17d定格ランプ電力(W)84寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×2367質量(g)350定格ランプ電流(A)0.395定格寿命(時間)12000
  • 接地15A防水ゴムキャップ(防水コン補修用) Panasonic(パナソニック)

    接地15A防水ゴムキャップ(防水コン補修用)

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    仕様接地15A防水ゴムキャップ15A 125V
  • Sプレート用防気パッキン(2コ用) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート用防気パッキン(2コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート用防気パッキン(1コ用) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート用防気パッキン(1コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
    適合組み合わせ用取付枠:WCN3721、WCN3701使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8401□K、WCF8501□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具
  • Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コスモシリーズ 簡易耐火用スクエアコンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 簡易耐火用スクエアコンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ABS樹脂プレートスクエア
  • FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) フリーボックス

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別フリーボックス材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形寸法A(mm)有効深さ:76寸法B(mm)有効深さ:57板厚(mm)12入数1台外形寸法縦(mm)350外形深さ(mm)100
  • 器具用 FC2Pプレート クロ Panasonic(パナソニック)

    器具用 FC2Pプレート クロ

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    種別プレート・取付枠ブラック種類[器具用]フルカラー2Pモダンプレートプレート形状2連2コ用(1コ+1コ用)
  • Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    欠品中
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 器具用 FC3Pプレート クロ Panasonic(パナソニック)

    器具用 FC3Pプレート クロ

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    種別プレート・取付枠ブラック種類[器具用]フルカラー3Pモダンプレート
  • 器具用 FC1Pプレート クロ Panasonic(パナソニック)

    器具用 FC1Pプレート クロ

    Panasonic(パナソニック)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    種別プレート・取付枠ブラック種類[器具用]フルカラー1Pモダンプレート
  • Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コスモシリーズワイド21 コンセントプレート 1連用/1コ用 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 コンセントプレート 1連用/1コ用 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21
    ホワイトタイプスクエア種類コンセントプレート1連用/1コ用
  • コスモシリーズワイド21 簡易耐火用コンセントプレート 2コ用 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 簡易耐火用コンセントプレート 2コ用 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コスモシリーズワイド21
    ホワイト種類簡易耐火用コンセントプレート 2コ用
...