カテゴリ

  • 制御機器(2,868)
  • 空調・照明・電設資材(1,098)
  • 電気材料(196)
  • 建材・エクステリア(114)
  • 電動工具(43)
  • 住設機器(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 家電(19)
  • 完成車(16)
  • 建築金物(9)
  • カー用品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 防災用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 安全用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 手袋(3)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(164)
  • BIGM(丸山製作所)(6,330)
  • Kawasaki(7,145)
  • MAZDA(マツダ)(19,754)
  • NAKANO(2,012)
  • SMC(36,532)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12,773)
  • イマオコーポレーション(2,005)
  • コガネイ(2,682)
  • スズキ(5,911)
  • スバル(1,688)
  • トヨタ(5,138)
  • ニッサン(6,707)
  • ホンダ(9,998)
  • ミツビシ(4,677)
  • メディアカバーマーケット(6,408)
  • 三木プーリ(11,109)
  • 三菱(1,468)
  • 三菱ふそう(3,566)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,081)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(409)
サービス分類
  • オーダー・加工(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4,464件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 住宅用 F型アップコン Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    住宅用 F型アップコン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷
    仕様2P 15A 125V型丸型コンセント個数2コ口
  • ポリマーコンデンサ,330μF,6.3V,F8 Panasonic(パナソニック)

    ポリマーコンデンサ,330μF,6.3V,F8

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。電圧(V)6.3静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースF8テクノロジー導電性ポリマーアルミ
  • ザ・タップFジャストフィット Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    ザ・タップFジャストフィット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    パック商品。定格:15A-125V 合計1500Wまで。3コ口。スナップキャップ付。コード30cm付。タイプX
    コンセント個数3
  • F型集水器 Panasonic(パナソニック)
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    F型集水器

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類集水器
  • F2 伝送ユニット Panasonic(パナソニック)

    F2 伝送ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベリティスウォール 変性シリコーン樹脂系接着剤 JAIA F☆☆☆☆仕様 Panasonic(パナソニック)

    ベリティスウォール 変性シリコーン樹脂系接着剤 JAIA F☆☆☆☆仕様

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    4日以内出荷
    ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
    内容量(mL)333
  • アイアン丸・ハイ丸 F型集水器 Panasonic(パナソニック)
    グリーン
    グレー
    レッド
    ブラック
    ホワイト

    アイアン丸・ハイ丸 F型集水器

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    分類落し口部材
  • パナトラック F型Sベース F型接続基本本体 Panasonic(パナソニック)

    パナトラック F型Sベース F型接続基本本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
    定格300V 20Aケーブル口出し:30cm付
  • F型集水器 Panasonic(パナソニック)
    グリーン
    レッド

    F型集水器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)100サイズ55
  • ザ・タップFプレミアム Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ブラック
    ホワイト

    ザ・タップFプレミアム

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    パック商品。定格:15A-125V 合計1500Wまで。3コ口。スナップキャップ付。コード2m付。タイプZ
    コンセント個数3電源コード(m)2
  • 小型リモコントランス(F型/分電盤用) Panasonic(パナソニック)

    小型リモコントランス(F型/分電盤用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
    2次電圧(V)24容量(VA)72周波数(Hz)50/60共用取付け方法パネル取付・DINレール取付寸法H(mm)60±1定格電流(A)1.5温度上昇30℃(外かく部:上面銘板貼付部)、45℃(外かく部:上面以外)、75℃(コイル部)奥行D(mm)100±1定格出力電圧(V)±24幅W(mm)49±0.6二次電流(A)1.5
  • F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ベージュ

    F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
    用途ケーブル工事用仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口形状平刃タイプ型丸型種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • F型ブランチ Panasonic(パナソニック)

    F型ブランチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    6日以内出荷
    F型ベースから分岐する場合に使用。分岐するケーブル本体に栓刃ユニットを圧着し、ボディ・カバーで挟み、ネジで固定し組み立てます。
    定格300V 20A適合規格(PS)E
  • コスモFニギリボタンスイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモFニギリボタンスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    色ホワイト
  • パナトラック F型ベース Panasonic(パナソニック)

    パナトラック F型ベース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    4日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
    仕様1回路用、ケーブル付F型ベース、上・下面保護シート付定格300V 20A総厚(mm)ケーブル(保護シート含む):t=1.0
  • COMBO-F FR Panasonic(パナソニック)

    COMBO-F FR

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱
    5日以内出荷
  • アウトレット F型フロアコンセント Panasonic(パナソニック)

    アウトレット F型フロアコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別2コ口種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
  • パナトラック F型Sブランチ Panasonic(パナソニック)

    パナトラック F型Sブランチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    4日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
    仕様F型Sブランチ(3芯ケーブルの分岐)定格300V 20A
  • パナトラック F型Sベース Panasonic(パナソニック)

    パナトラック F型Sベース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    4日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
    仕様1回路用、ケーブル付F型Sベース、上・下面保護シート付定格300V 20A
  • F2リレー制御用T/U端子式 Panasonic(パナソニック)

    F2リレー制御用T/U端子式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    用途分電盤用色ブラック種類端子式定格電圧(V)24定格電流(A)1.5周波数(kHz)伝送発信:10±1主な用途分電盤用回路数出力回路数:4回路伝送方法割り込み式時分割多重
  • コンデンサ 22μF, ,6.3V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF, ,6.3V dc

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4電圧(V)6.3dc静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解
  • F型アップコン住宅用 防気カバー Panasonic(パナソニック)

    F型アップコン住宅用 防気カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合床用コンセント/F型アップコン(住宅用)ケーブル工事用カバーポリエチレンシート(透明)サイズΦ85使用温度範囲(℃)-10~+40使用場所屋内
  • コンボ-F FR用ポール Panasonic(パナソニック)

    コンボ-F FR用ポール

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱
    5日以内出荷
    仕様コンボF用ポール材質アルミ形材本体質量(kg)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×159×6ポール高さ(mm)1590
  • F型アップコン(住宅用) 電源用2コロ Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ベージュ

    F型アップコン(住宅用) 電源用2コロ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
    用途ケーブル工事用仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口形状平刃タイプ型角型タイプコンセントアップ型F型アップコン種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • パナトラック F型Sブランチ Panasonic(パナソニック)

    パナトラック F型Sブランチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。F型ベースから分岐する場合に使用します
    仕様上・下面保護シート付、3芯ケーブルの分岐種別F型Sブランチ色マットブラック定格300V 20Aケーブル長(m)2
  • パナトラック F型Sキャップ Panasonic(パナソニック)

    パナトラック F型Sキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。無分岐時およびアウトレット不使用時のカバーです
  • アーキフレーム LEDユニットF Panasonic(パナソニック)

    アーキフレーム LEDユニットF

    Panasonic(パナソニック)
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱
    5日以内出荷
    材質ステンレス質量(kg)1.7色クールシルバー定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×30×180
  • F型Sインナーコンセントシングル (電源用) Panasonic(パナソニック)

    F型Sインナーコンセントシングル (電源用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    色マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • F2 伝送ユニット グループ監視表示形 Panasonic(パナソニック)

    F2 伝送ユニット グループ監視表示形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFM1E101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFM1E101

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379税込¥417
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)25dcシリーズFM-A静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
  • コンデンサ 100μF, ,63V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF, ,63V dc

    Panasonic(パナソニック)
    ¥669税込¥736
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    AEC-Q200認定、ラジアルリードタイプ、低ESR、小型、高い信頼性、低インピーダンス、高リプル電流
    寸法(mm)10 (Dia.)×12.5電圧(V)63 dcシリーズFC Radial寿命3000h許容差±20%動作温度(℃)-55~+105実装タイプスルーホールリードピッチ(mm)5テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)256リップル電流(mA)535静電容量(μF)100
  • 小型レーザー測距センサCX-F100 ケーブルタイプ Panasonic(パナソニック)

    小型レーザー測距センサCX-F100 ケーブルタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能。「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」。そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで。50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの。設置が可能になり、生産性向上に貢献します。
    仕様白黒誤差:設定距離の5%以内電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下保護構造IP67(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。消費電流(mA)40以下設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。短絡保護装備(自動復帰型)投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線)出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式)RoHS指令(10物質対応)対応応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上)ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
  • アウトレット F型タップ Panasonic(パナソニック)

    アウトレット F型タップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷
    付属品キャブタイヤコード3m種類4コ口コンセント個数4
  • F組み合わせ器具ダブルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)

    F組み合わせ器具ダブルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂色ミルキーホワイト定格15A、125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル、特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA、(RC-5221A)適合、高周波同軸C13形コネクタ、JEITA、(RC-5223C)適合、高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
  • 住宅用スイッチボックス標準F付2コ用 Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス標準F付2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
    仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
  • パナトラック F型Sタップ Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    パナトラック F型Sタップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
    仕様接地2P15A125Vコンセント個数4コ口マグネット裏面マグネット付
  • F型アップコン 電源用 アース付1コロ Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラウン
    ベージュ

    F型アップコン 電源用 アース付1コロ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    床面とほどんど同じ高さに仕上るF型アップコン。
    用途電線管工事用仕様はさみ込み固定仕様、電源用(中浅アウトレット対応)、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別アース付1コ口形状平刃タイプ型丸型種類フロアコンセント極数接地2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • パナトラック F型Sボックスフロアコンセント Panasonic(パナソニック)

    パナトラック F型Sボックスフロアコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
  • 宅配ポスト COMBO-F Panasonic(パナソニック)

    宅配ポスト COMBO-F

    Panasonic(パナソニック)
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    7日以内出荷
    色(パネル)鋳鉄ブラック投函タイプ前入れ後出し
  • F組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック)

    F組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂色ミルキーホワイト定格15A 125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)