カテゴリ
- 制御機器(775)
- 空調・照明・電設資材(130)
- 電気材料(36)
- 建材・エクステリア(23)
- 電動工具(20)
- 完成車(7)
- 整備工具・収納(6)
- 家電(5)
- カー用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(31)
- SMC(24,258)
- オカムラ(岡村製作所)(6,337)
- YAMAHA(ヤマハ)(4,350)
- MAZDA(マツダ)(3,459)
- BIGM(丸山製作所)(2,911)
- コガネイ(2,571)
- ホンダ(2,243)
- ニッサン(1,104)
- メディアカバーマーケット(959)
- エスコ(945)
- トヨタ(819)
- スズキ(743)
- ミツビシ(580)
- ウカイ(岐阜産研工業)(535)
- NAKANO(476)
- CKD(446)
- KANA(片山チエン)(430)
- RS PRO(379)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(253)
グリーン購入法適合(29)
「f2」の検索結果

F2リレー制御用T/U端子式
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷用途分電盤用色ブラック種類端子式定格電圧(V)24定格電流(A)1.5周波数(kHz)伝送発信:10±1主な用途分電盤用回路数出力回路数:4回路伝送方法割り込み式時分割多重
リビングラジオ FM/AM 2バンドレシーバー RF-2450
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。付属品AC電源コード質量(g)【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234.0×122.0×82.0最大出力600mW電源(AC V)100電源周波数(Hz)50/60電池DC 6V(単3形乾電池4本使用)スピーカー10cm丸形(4Ω)受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×120.0×62.0
長寿命点灯管
Panasonic(パナソニック)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷蛍光灯スタータ式点灯回路に。用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
LED電球 プレミア
Panasonic(パナソニック)¥2,898~税込¥3,188~1箱(2個)当日出荷から5日以内出荷周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
住宅用スイッチボックス標準F付2コ用
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481セット(10個)4日以内出荷配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。仕様T16-CD16用 木ねじなし長さ(mm)120幅(mm)36高さ(mm)114種類2コ用
家具用ミニスイッチ付コンセント
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
取り付けブラケット センサ反射板 NX5-PRM5シリーズ、NX5-RM7シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥779税込¥8571個当日出荷RFシリーズ反射板。RF-210:反射板、12.8x33.3mmRF-11:反射フィルム、8x30mmRF-12:反射フィルム、25x30mm仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:NX5-PRM5シリーズ、NX5-RM7シリーズアズワン品番65-7353-41
住設機器用フルカラーコンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から5日以内出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
LED電球 プレミアX
Panasonic(パナソニック)¥3,698~税込¥4,068~1箱(2個)当日出荷から5日以内出荷長さ(mm)98周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
ザ・タップFジャストフィット
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個当日出荷パック商品。定格:15A-125V 合計1500Wまで。3コ口。スナップキャップ付。コード30cm付。タイプXコンセント個数3
家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付)
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷形状その他種類埋込コンセント消費電力(W)0.1 以下(待機時)コンセント個数1コンセント形状USB定格出力USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A)引張強度(N/mm)ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向)絶縁抵抗(MΩ)(DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz耐電圧(V)(充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間挿抜回数USBコネクタ:30000 回
カンタッチブレーカ 配線保護用
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
電子点灯管(フック包装)
Panasonic(パナソニック)¥569税込¥6261個当日出荷E形口金仕様作動回数:60000回以上寸法(mm)313×220×216質量(g)3000管径(Φmm)16.8口金E17定格入力電圧(V)100ランプ品番:FE1E平均点灯所要時間(秒)1.2エコロジー商品長寿命
引掛埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷形状引掛タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
長寿命点灯管 2個入
Panasonic(パナソニック)¥319税込¥3511パック(2個)当日出荷バイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。トラスコ品番410-8785口金E17形名E形RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
...