カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(49)
  • 旭精工(23)
  • FYH(日本ピローブロック)(21)
  • KVK(8)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(8)
  • 南国フレキ工業(6)
  • ヤマニパッケージ(6)
  • 七星科学研究所(5)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • Scorpion (スコーピオン)(4)
  • 大菱計器製作所(3)
  • Peacock(尾崎製作所)(3)
  • CKD(3)
  • ホーザン(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • KYB(カヤバ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f207」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外フード 樹脂製 着脱網取付可能 Panasonic(パナソニック)屋外フード 樹脂製 着脱網取付可能Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質樹脂製マンセル値(アイボリー)2.1Y7.7/1.1
家具用コンセント Panasonic(パナソニック)家具用コンセントPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125
家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付) Panasonic(パナソニック)家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
消費電力(W)0.1 以下(待機時)定格出力USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A)引張強度(N/mm)ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向)絶縁抵抗(MΩ)(DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz耐電圧(V)(充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間挿抜回数USBコネクタ:30000 回
ターミナルキャップ Panasonic(パナソニック)ターミナルキャップPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
フィルター(中性能) Panasonic(パナソニック)フィルター(中性能)Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1枚
30日以内出荷
階段灯フラットライン20形60分電波N Panasonic(パナソニック)階段灯フラットライン20形60分電波NPanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
32日以内出荷
幅(mm)890質量(kg)4.5高さ(mm)73材質(本体)鋼板(白色塗装)取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)17.2スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付適合ユニット型式FK98312グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)全光束(Lm)1800機能信号装置連動端子台付光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯色温度(K)5000電池FK751光源色昼白色安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵リモコンFSK90910K (別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)130演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-043