カテゴリ

  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(152)
  • VISHAY(14)
  • KOA(12)
  • ニチコン(9)
  • 日本ケミコン(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • ホンダ(5)
  • RECOM(5)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • KEMET(3)
  • RS PRO(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • EZO(北日本精機)(2)
  • NSK(日本精工)(2)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • ルビコン(1)
  • ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f6800」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic SMDレジスタ, 680Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F6800V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 680Ω, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F6800V

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3定格電力(W)0.25抵抗(Ω)680許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 680Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F6800V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 680Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F6800V

    Panasonic(パナソニック)
    179税込197
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08定格電力(W)0.66抵抗(Ω)680許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 680Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F6800U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 680Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F6800U

    Panasonic(パナソニック)
    259税込285
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)680許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    699税込769
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • SMDレジスタ 680Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 680Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 680Ω, 0.1W ERJ3EKF6800V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 680Ω, 0.1W ERJ3EKF6800V

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    定格電力(W)0.1抵抗(Ω)680許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜
  • SMDレジスタ 680Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 680Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    949税込1,044
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7074-77
  • SMDレジスタ 680Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 680Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    869税込956
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic 0805 パッケージの高温チップ抵抗器は、680 オームの抵抗性があり、熱や熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 1
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7081-09
  • SMDレジスタ 680Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 680Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 680Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 680Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    839税込923
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Panasonic 0603 パッケージの高温チップ抵抗器は、680 オームの抵抗性があり、熱や熱衝撃に強くなっています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃を達成
  • SMDレジスタ 680Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 680Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入

    Panasonic(パナソニック)
    66,980税込73,678
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、680 オームの抵抗値を備えており、熱 / 熱衝撃に対して高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7067-42
  • コンデンサ 6800μF 25V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 6800μF 25V dc

    Panasonic(パナソニック)
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:6800μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:Mアズワン品番65-6972-84
  • コンデンサ 6800μF 16V dc Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 6800μF 16V dc

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    HDシリーズ、パナソニック。+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:6800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:HD RADIALアズワン品番65-7169-27
  • コンデンサ 6800μF 16V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 6800μF 16V dc 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    HDシリーズ、パナソニック。+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。用途。パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
    仕様●静電容量:6800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7191-89
  • Panasonic コンデンサ 6800μF, ,6.3V dc, EEUFM0J682 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 6800μF, ,6.3V dc, EEUFM0J682

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)6.3dc寿命7000h許容差±20%静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 6800μF, ,10V dc, EEUFC1A682 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 6800μF, ,10V dc, EEUFC1A682

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)10dc寿命5000h静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)3.01最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 6800μF, ,6.3V dc, EEUFM0J682 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 6800μF, ,6.3V dc, EEUFM0J682

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)6.3dc許容差±20%静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic コンデンサ 6800μF, ,25V dc, ECA1EM682 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 6800μF, ,25V dc, ECA1EM682

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)18(Dia.)×35.5直径(Φmm)18高さ(mm)35.5電圧(V)25dc許容差±20%静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic コンデンサ 6800μF, ,10V dc, EEUFC1A682 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 6800μF, ,10V dc, EEUFC1A682

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)10dc寿命5000h静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)3.01最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 6800μF, ,6.3V dc, EEUFC0J682 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 6800μF, ,6.3V dc, EEUFC0J682

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)6.3dc静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.555 , 2.655最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
  • コンデンサ 6800μF 25V dc 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 6800μF 25V dc 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    MシリーズタイプA電解コンデンサ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。
    仕様●静電容量:6800μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:Mアズワン品番65-7064-16
  • Panasonic コンデンサ 6800μF, ,6.3V dc, EEUFC0J682 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 6800μF, ,6.3V dc, EEUFC0J682

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)6.3dc静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.555 , 2.655最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EEUHD1E682 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 6800μF, ,25V dc, EEUHD1E682

    Panasonic(パナソニック)
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)25dc寿命2000h許容差±20%静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 6800μF, ,16V dc, EEUHD1C682 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 6800μF, ,16V dc, EEUHD1C682

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)16dcシリーズHD RADIAL静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
  • Panasonic コンデンサ 6800μF, ,35V dc, EEUHD1V682 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 6800μF, ,35V dc, EEUHD1V682

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×35.5直径(Φmm)18高さ(mm)35.5電圧(V)35dc寿命2000h静電容量6800μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 6800μF, ,16V dc, EEUFK1C682S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 6800μF, ,16V dc, EEUFK1C682S

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FKシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型化ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)16dc寿命5000h静電容量6800μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.85最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUHDシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUHDシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    389税込428
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • コンデンサ 680μF 63V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 680μF 63V dc 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
    仕様●静電容量:680μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7019-32
  • 電解コンデンサ 680μF 6.3V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 680μF 6.3V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    53,980税込59,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:680μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6937-47
  • 電解コンデンサ 680μF 6.3V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 680μF 6.3V dc 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、680 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:680μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●等価直列抵抗:160mΩアズワン品番65-7153-16