LED誘導灯C級壁埋込Panasonic(パナソニック)当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
LED誘導灯C級片面直付Panasonic(パナソニック)当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型 C級(10形)Panasonic(パナソニック)当日出荷
仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47枠樹脂(クールホワイト)電球の種類LED
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形)Panasonic(パナソニック)当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED
誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 )
・表示板別売り
【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売)
【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91221A種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型型片面型高さ(mm)241タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CM111-3377明るさ(表示面)10cd以上出しろ(mm)48電球の種類LED
LED誘導灯B級BL片面直付Panasonic(パナソニック)当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
LED誘導灯B級BL型 壁埋込長時間Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)Panasonic(パナソニック)当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91221A種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LED
適合表示板Panasonic(パナソニック)当日出荷から4日以内出荷
適合表示板Panasonic(パナソニック)当日出荷
天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形)Panasonic(パナソニック)当日出荷
天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付【適合L型金具】FK01788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91111S(表裏2本セット)種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)長さ(mm)148幅(mm)59質量(kg)1取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)認定番号1CS221-3376明るさ(表示面)1.5cd以上電球の種類LED
LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED