カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fa10362c」の検索結果

LED誘導灯 本体
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。仕様リモコン自己点検機能付種別一般型(電池内蔵型)取付天井埋込型電圧(V)100交換目安ランプ:60000時間電池内蔵型LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素蓄電池電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
通路表示板 両C級 天井埋込両面
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581台4日以内出荷通路誘導灯用・C級(10形)両面用・FA10362C用・FA10366C用。器具1台につき1枚使用RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA10362C、FA10366C