カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(27)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • CKD(19)
  • SMC(18)
  • ホンダ(4)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • カメダデンキ(4)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](3)
  • 旭精工(2)
  • エスコ(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • NTカッター(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • フジ矢(2)
  • シグマ光機(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • サンドビック(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • 不二空機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa203」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED誘導灯B級BL片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL片面直付

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
  • LED誘導灯B級BL両面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL両面直付

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.3電球の種類LED
  • 天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
    付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)241タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CM111-3377明るさ(表示面)10cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    付属品FK91221S(表裏2本セット)仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:10以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • B級BL形 片面 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 片面 点滅形誘導灯

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED誘導灯B級BL片面直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL片面直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
  • LED誘導灯 本体 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯 本体

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。
    仕様リモコン自己点検機能付種別一般型(電池内蔵型)取付天井埋込型電圧(V)100交換目安ランプ:60000時間電池内蔵型LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素蓄電池電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 誘導灯B級BL片面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯B級BL片面直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED誘導灯B級BL型 壁埋込 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL型 壁埋込

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
  • B級BL形 片面 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 片面 誘導音付点滅形

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED防災設備表示灯 片面 Panasonic(パナソニック)

    LED防災設備表示灯 片面

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    種別防災設備表示灯(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型電球の種類LED
  • LED誘導灯B級BL両面直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL両面直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
  • B級BL形 両面 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 両面 点滅形誘導灯

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED防災設備表示灯 両面 Panasonic(パナソニック)

    LED防災設備表示灯 両面

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    種別防災設備表示灯(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型電球の種類LED
  • B級BL形 壁埋 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 壁埋 点滅形誘導灯

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 壁埋 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 壁埋 誘導音付点滅形

    Panasonic(パナソニック)
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 両面 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 両面 誘導音付点滅形

    Panasonic(パナソニック)
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED誘導灯B級BL型 壁埋込長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL型 壁埋込長時間

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
  • B級BL形 片面 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 片面 誘導音付点滅形 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    92,980税込102,278
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 片面 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 片面 点滅形誘導灯 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導灯B級BL両面直付長時間 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯B級BL両面直付長時間 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導灯B級BL両面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯B級BL両面直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導灯B級BL片面直付長時間 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯B級BL片面直付長時間 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 両面 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 両面 誘導音付点滅形 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    95,980税込105,578
    1台
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 両面 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 両面 点滅形誘導灯 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 壁埋込 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 壁埋込 誘導音付点滅形 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    98,980税込108,878
    1台
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 壁埋込 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 壁埋込 点滅形誘導灯 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    85,980税込94,578
    1台
    33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
照明器具カテゴリ