カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(27)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- CKD(19)
- SMC(18)
- ホンダ(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- カメダデンキ(4)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](3)
- 旭精工(2)
- エスコ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- NTカッター(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- フジ矢(2)
- シグマ光機(2)
- KYOCERA AVX(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- サンドビック(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 不二空機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「fa203」の検索結果

LED誘導灯B級BL片面直付
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
LED誘導灯B級BL両面直付
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型両面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.3電球の種類LED
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形)
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型型片面型高さ(mm)241タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CM111-3377明るさ(表示面)10cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷付属品FK91221S(表裏2本セット)仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:10以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED誘導灯B級BL片面直付長時間
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
LED誘導灯 本体
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台翌々日出荷節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。仕様リモコン自己点検機能付種別一般型(電池内蔵型)取付天井埋込型電圧(V)100交換目安ランプ:60000時間電池内蔵型LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素蓄電池電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED誘導灯B級BL型 壁埋込
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
LED誘導灯B級BL両面直付長時間
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
LED誘導灯B級BL型 壁埋込長時間
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED