カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fa20322」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED誘導灯B級BL両面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL両面直付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型両面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.3電球の種類LED
  • 誘導灯B級BL両面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯B級BL両面直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導灯防水B級BL両面天井直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯防水B級BL両面天井直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    3日以内出荷
    仕様同梱ランプ:FK91221S(表裏2本セット)、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿(吊具を使用する場合はIP23です)、LED内蔵質量(kg)3.0(本体・表示板)寸法幅108・長339・高257定格電圧AC100V消費電力2.3W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AM211-3762電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.048光度(cd)表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通路誘導灯用適合表示板 Panasonic(パナソニック)

    通路誘導灯用適合表示板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    適合B級・BL形(20B形)片面用、B級・BH形(20A形)片面用適合器具FA20312、FA20316、FA20318、FA20322、FA20326
  • 誘導灯用吊具 丸型L=250 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 丸型L=250

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    適合本体FA10312C、FA10316C、FA10322C、FA10326C、FA20312C、FA20316C、FA20322C、FA20326C、FA40312C、FA40316C、FA40322C、FA40326C、FA20380C、FA20390C、※FA10318、※FA10328、※F20318、※FA20328、※FA40318、※FA40328
ahj322206特集