カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fa20352」の検索結果
特価

LED誘導灯 本体
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。仕様リモコン自己点検機能付種別一般型(電池内蔵型)取付天井埋込型電圧(V)100交換目安ランプ:60000時間電池内蔵型LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素蓄電池電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
通路表示板 両B級 天井埋込片面
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281台4日以内出荷通路誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用。器具1台につき1枚使用RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C
避難口表示板 矢印付両B級 天井埋込片面
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281台4日以内出荷避難口誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用。器具1台につき1枚使用RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C