カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fa40328cle1」の検索結果

LED誘導灯電源別置BH壁・天井直付両面
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付付属品FK91221S(表裏2本セット)種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:20以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ