カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(50)
- CKD(24)
- SUS(エスユーエス)(19)
- ParkerTAIYO(18)
- おたふく手袋(13)
- パイロット(7)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
- エスコ(6)
- 千代田通商(6)
- TOA(6)
- マックステル(6)
- TRUSCO(5)
- 昭和コーポレーション(5)
- FLAGSHIP(フラッグシップ)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- MSTコーポレーション(4)
- オザック精工(4)
- Vesrah(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「fb-8」の検索結果

非常用照明器具(電源別置型)
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から3日以内出荷LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減 反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯材質枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)材質(本体)鋼板タイプ埋込型電圧(V)AC/DC100材質(レンズ)ガラス非常灯評定番号LCLH-03エコロジー商品省エネ
非常用照明器具(電源別置型)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯適合低~中天井用(6mまで)材質カバー/鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.5材質(本体)鋼板タイプ天井直付型電圧(V)AC/DC100材質(レンズ)ガラス非常灯評定番号LCLH-03埋込穴(Φmm)-
LED非常灯電源別置防湿防雨埋込
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷IP23 防湿。天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)。水平天井取付専用材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.7電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LCLE-007埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)200エコロジー商品省エネ
LED非常灯電源別置クリーンルーム埋込
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)。水平天井取付専用材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.5電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LCLE-001埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)133エコロジー商品省エネ
LED非常灯電源別置防湿防雨直付
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷IP23 防湿。天井直付型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)。水平天井取付専用材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1高さ(mm)109電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000幅(Φmm)195RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LCLE-007エコロジー商品省エネ
LED非常灯電源別置形中~特高天直付
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷仕様水平天井取付専用、ハロゲン電球100形(75W)相当幅(mm)Φ120質量(kg)0.9高さ(mm)124材質(本体)アルミ板取付方式天井直付型電圧(V)AC/DC100消費電力(W)15.4光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、非常時LED点灯色温度(K)5000材質(カバー)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)材質(レンズ)ガラストランスLED内蔵演色指数(Ra)Ra70非常灯評定番号LCLE-002エコロジー商品省エネ
天井直付型 非常用照明器具
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷取付天井埋込型(水平天井取付専用)電圧AC/DC100V本体鋼板レンズガラス光源非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯、非常時LED点灯色温度(K)5000トランスLED内蔵演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
天井直付型 非常用照明器具
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷取付天井直付型(水平天井取付専用)電圧AC/DC100Vレンズガラス色温度(K)5000トランスLED内蔵演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
7.2V電池パック
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681台当日出荷バッテリー容量(Ah)1.9バッテリー電圧(V)7.2充電池タイプリチウム電池RoHS指令(10物質対応)対応