カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「fcl32enw」の検索結果

丸管パルック20000
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。口金G10q定格寿命(時間)20000機能長寿命バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
パルック プレミア20000 ナチュラル色 2個入
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381箱(2個)欠品中約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」も品揃え仕様●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径29mm、外径/内径225/167mm●質量:158g●口金:G10q●定格ランプ電力:28.0W●ランプ電流:0.600A●全光束:2100lm●色温度:5200K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:75.0lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6680-05エコロジー商品長寿命