カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
  • エコデバイス(8)
  • 光商事(3)
  • エコリカ(2)
  • 東京メタル(2)
  • エコ・トラスト・ジャパン(2)
  • オーム電機(1)
  • ケツト科学研究所(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • carrozzeria(1)
  • ブライトライト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fdl led」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軒下用LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    3日以内出荷
    優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
    用途軒下用色ホワイト取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)100~242消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6構造防雨型本体アルミランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ60形[白熱灯60形器具相当]、100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]、150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]、200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]、250形[水銀灯100形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)枠鋼板取付面位置天井面取付専用電源ユニット60形[NNK06015N LE9]、100形[NNK10015N LE9/LJ9]、150形[NNK15015N LE9/LJ9]、200形[NNK20015N LE9/LJ9]、250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15調色の可否×
  • 和風LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    和風LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    3日以内出荷
    和の空間に調和するダウンライト。
    取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]色温度(K)3000ランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3]光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370]光色電球色明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)枠木製枠(白木)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • LED客席ダウンライト 100形 Φ100mm Panasonic(パナソニック)

    LED客席ダウンライト 100形 Φ100mm

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
    用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)7.4入力電圧(V)100~242色温度(K)3000明るさコンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当・LED100形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100調光率(%)0~100枠鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    小型シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮
    用途100V配線ダクト用質量(kg)0.9取付天井面取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 天井埋込型  ダウンライト 浅型10H ウォールウォッシャタイプ 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) ウォールウォッシャ コンパクト形蛍光灯FDL27形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ダウンライト 浅型10H ウォールウォッシャタイプ 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) ウォールウォッシャ コンパクト形蛍光灯FDL27形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    62日以内出荷
    適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z質量(kg)0.4色白取付天井面取付専用タイプライト:ウォールウォッシャタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)55電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)
  • LED客席ダウンライト 100形 Φ100mm 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    LED客席ダウンライト 100形 Φ100mm 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    62日以内出荷
    美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
    用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)7.4入力電圧(V)100~242明るさコンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当・LED100形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100調光率(%)0~100枠鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)エコロジー商品省エネ
棚下灯 led特集