カテゴリ
- 防災用品(8)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ニッタン(NITTAN)(5)
- 能美防災(2)
- エスコ(1)
- 富士電機(1)
- ハネウェル(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ナリカ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fdpj206」の検索結果

差動式スポット型感知器2種ヘッド
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷用途熱感知器適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810取付露出質量(g)100種類差動式使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30電流(mA)100型式検定番号感第60~21号感知方式熱式
一般型熱感知器(防水型)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型用途熱感知器質量(g)75種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30深さ(mm)42縦(mm)95横(mm)95電流(mA)100型式検定番号感第1~56号感知方式熱式
差動式感知器ヘッド自己保持タイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ色本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
差動スポット型2種ヘッド(自動試験)
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様自動試験機能対応種別熱感知器,差動式スポット型色グレー種類2種ヘッド国家検定合格番号感第27~25号