カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ffv2860056a」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)

    交換用微小粒子用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    PM2.5対応
    適合機種FY-14VBD2SCL、FY-14VBD2ACL、FY-12VBD2SCL、FY-12VBD2ACL交換目安約2年除去率(%)計数法で粒径2.0μm以上を約95(50m3/h時)
  • 取替用フィルター Panasonic(パナソニック)

    取替用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷
    キッチンやダイニングは調理中の煙や油、ニオイなどで汚れた空気が充満しています。 また、酸素も消費するので必ず有効な給気口を設置してください。
  • 取替えフィルター 高性能フィルター Panasonic(パナソニック)

    取替えフィルター 高性能フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷
    タイプ高性能フィルター
  • 取替用フィルター Panasonic(パナソニック)

    取替用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(2枚)
    当日出荷
    細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り
    用途台所
  • 熱交換気ユニット(カセット形) Panasonic(パナソニック)

    熱交換気ユニット(カセット形)

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。リモコン同梱
    材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂電源接続:速結端子定格単相100V開口寸法(mm)天井:416×354ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50ルーバー寸法(mm)450
  • 熱交換気ユニット(カセット形) Panasonic(パナソニック)

    熱交換気ユニット(カセット形)

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。微小粒子用フィルターはPM2.5対応。トイレ排気機能は、トイレや廊下の奥、クローゼットなど、空気のよどみが気になる場所の換気としてお使いください。※本体左右の側面でトイレ排気する場合はダクトアダプター(FY-PJS02)が別途必要です。使用できるトイレ排気は、1か所までのご使用を推奨します。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(リモコンで清掃時期を3段階調節可能)。リモコン同梱。。■AiSEG2連携時の特長。レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。IAQセンサー(FY-SSGN1)の検知したCO2濃度が高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
    材質本体;鋼板、羽根:樹脂、ルーバー:樹脂電源接続:速結端子定格単相100V開口寸法(mm)天井:416×354ダクト径(Φmm)【接続】屋外側:100、屋内側:50ルーバー寸法(mm)450
  • 熱交換機ユニット部材 交換用フィルター Panasonic(パナソニック)

    熱交換機ユニット部材 交換用フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H材質ポリエチレンテレフタレート/ポリプロピレン交換目安約2年除去率(%)1PASS:計数法、粒径2.0μm以上を約95(処理風量50m3/min/h時)
  • 気調システム 微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)

    気調システム 微小粒子用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    1Pass除去率(計数法、粒径2.0μm以上)約95%(処理風量50m3/h時)
    仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年適合機種FY-12VBD1ACL、FY-80VB1ACL、FY-12VB1ACL、FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
  • 交換用フィルター(アレルバスター搭載) Panasonic(パナソニック)

    交換用フィルター(アレルバスター搭載)

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)
    用途居間適合機種自然給気口用(GKFタイプ)寸法(mm)Φ120×t6.5交換目安約2年
  • 壁掛・薄型 Q-hiファン 給気清浄フィルター Panasonic(パナソニック)

    壁掛・薄型 Q-hiファン 給気清浄フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
  • 交換用脱臭フィルター(空質ユニット用) Panasonic(パナソニック)

    交換用脱臭フィルター(空質ユニット用)

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
  • パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    パナソニック加湿器FE-KXF15、KFE10、FE-KFE15用の交換用加湿フィルターです。
    交換目安10年(約120ヶ月)アズワン品番65-0340-88
  • 加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り) Panasonic(パナソニック)

    加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    メーカー純正の除菌ユニットです。
    対応商品F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P
  • 加湿空気清浄機用交換フィルター(加湿フィルター) Panasonic(パナソニック)

    加湿空気清浄機用交換フィルター(加湿フィルター)

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    アズワン品番65-0340-93
  • 空気清浄フィルター 交換用 Panasonic(パナソニック)

    空気清浄フィルター 交換用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • 気調システム 交換用中性能フィルター Panasonic(パナソニック)

    気調システム 交換用中性能フィルター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    仕様アレルバスター添着適合機種FY-BFG042、FY-BFG062、FY-BFB062
  • 10年交換不要脱臭フィルター Panasonic(パナソニック)

    10年交換不要脱臭フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • 気調 熱交換形換気扇 壁埋込 Panasonic(パナソニック)

    気調 熱交換形換気扇 壁埋込

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵。 プラグコード付
    仕様気調、給気洗浄フィルター、標準形、急強制同時給排・熱交換気・強・弱・連動式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)4.9マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1消費電力(W)(50/60Hz)(強)21/24、(弱)14/14騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39/39.5、(弱)25/24埋込穴(Φmm)300角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)52/54、(弱)27/25換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)64/66、(弱)34/31換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/92、(弱)46/44