カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • 不二空機(31)
  • TDKラムダ(24)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(17)
  • エスコ(16)
  • CKD(14)
  • サンドビック(11)
  • アトムリビンテック(10)
  • コンバム(旧:妙徳)(9)
  • ラバーメイド(9)
  • Vance&Hines(9)
  • LEPLUS NEXT(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • 光(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(7)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • 東洋技研(7)
  • オリエンタルモーター(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fg-2」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FZ-G2シリーズ用非接触ICカードリーダー Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用非接触ICカードリーダー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    アタッチメントオプション。非接触ICカードリーダー。
  • 小型 太陽光発電用負荷リレー ALFGシリーズ Panasonic(パナソニック)

    小型 太陽光発電用負荷リレー ALFGシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用適合【ガード】FK22533質量(kg)2.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100~242光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯型式認可番号3AE-1051寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950エコロジー商品省エネ
  • LDL20X1非常灯富士型防水1200 Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1非常灯富士型防水1200

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、型式認定番号:3AE-1060、非常灯評定番号:LALD-007、交換電池:FK843、水平天井取付専用長さ(mm)641幅(mm)200材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)3.6高さ(mm)122電圧(V)100~242消費電力(W)16色温度(K)5000電池ニッケル水素蓄電池蛍光ランプ非常時・LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時・LDL20S・N/11/12-K点灯エネルギー消費効率(Lm/W)58.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)Ra84防水保護等級IP23 防湿定格光束(Lm)940
  • ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFGシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFGシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    エコロジー商品長寿命
  • カンタッチBR E付2P1E20A TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E20A TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P2E20A RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P2E20A RT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチBR E付2P2E30A RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P2E30A RT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチBR E付2P1E15A TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E15A TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P2E15A RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P2E15A RT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチBR E付2P1E20A RN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E20A RN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P1E30A TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E30A TN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P1E30A RN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E30A RN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P1E15A RN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E15A RN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    蛍光灯スタータ式点灯回路に。
    用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
  • フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量電圧駆動 Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量電圧駆動

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1箱(100個)ほか
    103日以内出荷
    入力抵抗外付不要の電圧駆動タイプ(推奨入力電圧5V) 入力抵抗内蔵で基板の省スペース化に貢献 小型SOP4pin形状にて1.25A制御 出力構成:1a
    用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器規格UL/C-UL、BSI接点構成1a負荷電圧(V)60負荷電流(A)1.25耐電圧(V)500パッケージSOP4