カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- スバル(29)
- CKD(10)
- SMC(8)
- アトムリビンテック(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- GW INSTEK(2)
- シルファー(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 大菱計器製作所(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三笠産業[工具](1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- フェザー安全剃刀(1)
- KSフィルター(1)
- MAGIQ(東京堂)(1)
- TRW(1)
- ブランドをもっと見る
「fg-210」の検索結果

直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用適合【ガード】FK22533質量(kg)2.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100~242光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯型式認可番号3AE-1051寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950エコロジー商品省エネ
LDL20X1非常灯富士型防水1200
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、型式認定番号:3AE-1060、非常灯評定番号:LALD-007、交換電池:FK843、水平天井取付専用長さ(mm)641幅(mm)200材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)3.6高さ(mm)122電圧(V)100~242消費電力(W)16色温度(K)5000電池ニッケル水素蓄電池蛍光ランプ非常時・LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時・LDL20S・N/11/12-K点灯エネルギー消費効率(Lm/W)58.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)Ra84防水保護等級IP23 防湿定格光束(Lm)940
パルック 40形 電球色
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷見え方のよい蛍光灯仕様●種別:40形●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●色温度:3000K●定格寿命:12000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P口金G13全光束(Lm)3560アズワン品番65-6679-91光色電球色電球の種類蛍光灯
パルック 40形 クール色
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷見え方のよい蛍光灯。色温度が7200Kです。仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ:1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:7200K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-80
パルック 40形 クール色
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷見え方のよい蛍光灯。色温度が6700Kです。仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:6700K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-93