カテゴリ

  • 照明(1)
    • LED蛍光灯(1)
  • 空調・電設資材(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
種別
  • 40W形(1)
口金
  • GX16t-5(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
光色
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(1)
  • 光色温白色(1)
  • 光色電球色(1)
定格電力(W)
  • 10~20未満(1)
明るさ(Lm)
  • 2000~3000未満(1)
2000~3000未満
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • オスラム(1)
  • オーム電機(4)
  • 日立(15)
  • エコリカ(3)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 三菱電機(473)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 星和電機(SEIWA)(21)
  • コイズミ(小泉成器)(13)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • 山田照明(1)
  • TRI.ENG(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fhf32 led」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック)直管LED40形2500LM系Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)19.4平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電タイプ
LED 蛍光灯器具用オプション ガード Panasonic(パナソニック)LED 蛍光灯器具用オプション ガードPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様蛍光灯器具用ガード
直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
電圧(V)100~242材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 笠なし型 Panasonic(パナソニック)直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 笠なし型Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵適合(交換電池)FK748、(ガード)FK42533セット内容器具本体:NNF41030JLT9、ランプ:LDL40SN1925K長さ(mm)1250幅(mm)65質量(kg)1.8高さ(mm)88材質(本体)亜鉛鋼板(白色)消費電力(W)23定格電圧(V)100~242光源非常時LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(2500lm)、常時LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1250×88器具・セットセット品色温度(K)5000LEDランプLDL40S・N/19/25-K推奨ランプFHF32EX-N-H光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2420明るさ(Lm)2420演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)調光の可否
32型 hf 蛍光灯 led特集