直管LED40形2500LM系Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)19.4平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電タイプ
Hf蛍光灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 笠なし型Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵適合(交換電池)FK748、(ガード)FK42533セット内容器具本体:NNF41030JLT9、ランプ:LDL40SN1925K長さ(mm)1250幅(mm)65質量(kg)1.8高さ(mm)88材質(本体)亜鉛鋼板(白色)消費電力(W)23定格電圧(V)100~242光源非常時LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(2500lm)、常時LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1250×88器具・セットセット品色温度(K)5000LEDランプLDL40S・N/19/25-K推奨ランプFHF32EX-N-H光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2420明るさ(Lm)2420演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)調光の可否可