カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三菱電機(444)
- ODELIC(オーデリック)(22)
- ENDO(遠藤照明)(15)
- 岩崎電気(6)
- エコリカ(3)
- 光商事(3)
- OSRAM(オスラム)(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- ブライトライト(2)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- 山田照明(1)
- 東京メタル(1)
- コイズミ照明(1)
「fht24 led」の検索結果

ツイン蛍光灯(6本束状ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状トリプル径(Φmm)【ガラス管】12.5定格寿命(時間)10000電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E光色ナチュラル色電球の種類コンパクト蛍光灯
LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケット
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷から30日以内出荷コンパクトな階段室におすすめ。 スクエアタイプのコンパクトな階段灯。仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラス取付壁直付型型定格出力型タイプ30分間タイプ種類センサなし電圧(V)100本体鋼板(白色塗装)電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1080点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-027取付面位置壁面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵エコロジー商品省エネ