カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ホンダ(19)
  • 東芝ライテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fk731」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯・非常用照明器具用 畜電池

    Panasonic(パナソニック)(31件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
  • 赤色表示灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    赤色表示灯【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
    質量(kg)1.3取付天井取付可能型種類予備電源別置型電圧(V)(AC/DC)100構造防雨型(灯具部:IP43)電池交換:FK731グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED光源寿命40000時間光色白色
  • 赤色表示灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    赤色表示灯【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
    取付天井取付可能型種類電池内蔵型電圧(V)100電池交換:FK731グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED光源寿命60000時間光色白色防水性灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
  • 赤色表示灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    赤色表示灯【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
    種類電池内蔵型電圧(V)100電池交換:FK731グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED光源寿命60000時間光色白色防水性灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
  • 赤色表示灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    赤色表示灯【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
    質量(kg)1.1種類予備電源別置型電圧(V)(AC/DC)100構造防雨型(灯具部:IP43)電池交換:FK731グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED光源寿命40000時間光色白色
関連キーワード
照明器具カテゴリ