カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • UYEKI(3)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • ダイニチ工業(1)
  • LEC(レック)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 能美防災(1)
  • コジット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fka0180056」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り) Panasonic(パナソニック)

    加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    メーカー純正の除菌ユニットです。
    対応商品F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P
  • パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    パナソニック加湿器FE-KXF15、KFE10、FE-KFE15用の交換用加湿フィルターです。
    交換目安10年(約120ヶ月)アズワン品番65-0340-88
  • 除菌剤 Panasonic(パナソニック)

    除菌剤

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
  • 加湿器 Panasonic(パナソニック)

    加湿器

    Panasonic(パナソニック)
    59,900税込65,890
    1台
    欠品中
    水イオン「nanoe」搭載 フュージョン加湿フィルター10年交換不要 DCモーター搭載
    仕様現在湿度の目安/LED5段階表示、タンクハンドル/一体成型、加湿フィルター/防カビ・抗菌加工なし(押し洗いで対応)、水槽トレイ/水槽内イオン除菌ユニット、吸込フィルター/スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌ホワイトタンク容量(L)約4.5×2個コード長さ(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)強:47/47、中:18/18、弱:12/12イオンナノイーイオン機能チャイルドロック、転倒スイッチ(基板内蔵型)質量(空タンク時)(kg)約9.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×410フィルターサイズ(mm)外径:158、長さ:385適合床面積【木造和室】50Hz/強:42m2(25畳)、60Hz/強:42m2(25畳)、【プレハブ洋室】50Hz/強:69m2(42畳)、60Hz/強:69m2(42畳)電気代の目安1時間当り(50/60Hz)/強:1円/1円、中:0.4円/0.4円、弱:0.3円/0.3円1ヵ月当り(50/60Hz)/強:248円/248円、中:95円/95円、弱:63円/63円連続加湿時間(時間)約6.0(室温20℃、湿度30%時)運転モード連続運転(弱、中、強)、センサー自動運転(おまかせ・のど肌)タイマー2・4時間(切タイマー)騒音値(dB)(50/60Hz)強:45/45、中:35/35、弱:29/29フィルター交換目安約10年(120ヵ月)待機電力(W)約0.3加湿量(mL/h)(室温20℃、湿度30%時)50Hz/強:1500、中:1000、弱:750、60Hz/強:1500、中:1000、弱:750
  • 加湿空気清浄機用交換フィルター(加湿フィルター) Panasonic(パナソニック)

    加湿空気清浄機用交換フィルター(加湿フィルター)

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    アズワン品番65-0340-93
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,10V dc, EEEFKA330UAR Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,10V dc, EEEFKA330UAR

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)10dcシリーズFK SMD寿命2000h静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 取替えフィルター 高性能フィルター Panasonic(パナソニック)

    取替えフィルター 高性能フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷
    タイプ高性能フィルター
  • 10年交換不要除菌フィルター 交換用 Panasonic(パナソニック)

    10年交換不要除菌フィルター 交換用

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
  • 交換用加湿フィルター Panasonic(パナソニック)

    交換用加湿フィルター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,490税込8,239
    1セット(2個)
    当日出荷
    交換目安10年(120か月)
    アズワン品番65-0340-92
  • 10年交換不要脱臭フィルター Panasonic(パナソニック)

    10年交換不要脱臭フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978