カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- オーム電機(3)
- オリエンタルモーター(3)
- エコリカ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- スーパーツール(1)
- 三桂製作所(1)
- エコデバイス(1)
- 東京メタル(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
「fl16-d35」の検索結果
特価

直管LEDランプ LDL40 省エネ形
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から3日以内出荷パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)14.8管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥898税込¥9881本当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。種別15形長さ(mm)436質量(g)73口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)910定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.3バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-1EL/FG-1PL (適合電子点灯管 FE7E/FE1E)光色クール色電球の種類蛍光灯