カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 一体型LEDベースライト(2)
- 直管型LEDベースライト(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- アイリスオーヤマ(1)
- オーム電機(5)
- エコリカ(1)
- DAIKO(大光電機)(3)
- 三菱電機(96)
- 岩崎電気(2)
- ODELIC(オーデリック)(72)
- コイズミ照明(17)
- azbil(旧:山武)(1)
- DEEPCOOL(1)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- JAPPY(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- SOARING(ソァーイング)(6)
- エコデバイス(1)
- ピオニーコーポレーション(2)
- 嵯峨電機工業(3)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
「fl20 led」の検索結果
特価

20形 ライトバー 直管形蛍光灯FL20形1灯器具相当 FL20形・800lm
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781本欠品中防湿型・防雨型・一般タイプ・800 Lmタイプ・昼白色・非調光。LED内蔵、電源ユニット内蔵仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242光源LED(昼白色)色温度(K)5000安定器定格出力型、出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)エコロジー商品省エネ
高演色LEDミラーライト
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。 標準タイプ 顔をしっかり照らすだけでなく、ベース照明としての明るさも確保。用途病院・福祉施設・オフィス・学校・店舗の化粧室長さ(mm)620質量(kg)1.4取付壁面(横向き)取付専用タイプ標準タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.7ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)色(カバー)プラスチック:乳白、プラスチックサイド:ホワイトつや消し明るさFL20形器具相当演色指数(Ra)93電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
高演色LEDミラーライト
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。 スリムタイプ すっきりとした細型フォルムでさまざまな場所に設置可能。縦置きにも対応。用途小型ミラーが並ぶ化粧室・スペースの小さい化粧室・BOX型試着室長さ(mm)540質量(kg)0.6取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用タイプスリムタイプ電圧(V)100消費電力(W)11.2ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)色(カバー)プラスチック:乳白明るさFL20形器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)93電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿・防雨 直付 反射笠付型 ステンレス
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781セット3日以内出荷仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵種別FL20形材質本体:ステンレス(高反射白色粉体塗装)、取付金具:ステンレス質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)128.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)770明るさ(Lm)770灯数1演色指数(Ra)83IP等級IP23防湿調光の可否否エコロジー商品省エネ
LED非常用照明器具階段灯
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台32日以内出荷仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付取付壁直付型電圧(V)100~242構造防湿型・防雨型(IP23)色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光色昼白色演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(ホワイト)電源ユニット内蔵材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)
天井埋込型 一体型ベースライト 乳白パネル □640タイプ
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷幅(mm)□660質量(kg)10.3取付水平天井埋込専用材質(本体)亜鉛鉄板備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能穴径(Φmm)埋込:□639電圧(V)100~242消費電力(W)38色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色安定器定格出力型、補足:約25~100%連続調光型エネルギー消費効率(Lm/W)131.5材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5000明るさFL20形×5灯相当タイプグリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)120電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル(乳白)エコロジー商品省エネ