カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 東芝ライテック(2)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
「fl30sex」の検索結果

パルック 30形 ナチュラル色
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。仕様●種別:30形●光色:ナチュラル色●寸法:ガラス管径32.5mm、長さ630mm●質量:140g●口金:G13●定格ランプ電力:30W●ランプ電流:0.610A●全光束:2000 lm●色温度:5000K●定格寿命:8,500時間●適合点灯管:FG-1EL、FG-1PL●適合電子点灯管:FE1Eアズワン品番65-6679-79
パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。仕様●バルブ径(mm):32.5mm●長さ(mm):630mm●質量(g):140●口金:G13●定格消費電力(W):30●全光束(lm):1880●定格寿命(h):8500●色温度(K):6700●適合点灯管:FG-1EL/FG-1PL●適合電子点灯管:FE1Eアズワン品番65-6679-59