カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • エコデバイス(4)
  • 岩崎電気(3)
  • エコリカ(1)
  • 東京メタル(1)
  • 光商事(1)
  • ブライトライト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fml27-led」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    光色ナチュラル色
  • ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状パラレル径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000電球の種類コンパクト 蛍光灯
  • 防爆型LED照明器具 直付 Panasonic(パナソニック)

    防爆型LED照明器具 直付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    3日以内出荷
    材質(パネル)硬質ガラス(透明)、(端子箱)アルミ(マイルドグレー)質量(kg)7品番(星和電機(株))LZLA270141-PA材質(本体)アルミ(マイルドグレー)取付方式吊下型保護構造(灯体部)IP65消費電力(W)31.5定格電圧(V)100~242グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X(水素ガス対応)光源色昼白色安定器<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)87.3光源寿命60000時間(光束維持率92.2%)光束(Lm)2750トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵材質(パイプ)ステンレス鋼管(マイルドグレー)適合電線管G16(4方出3方プラグ付)演色指数(Ra)83子品番【灯具】NNF41310 LE9、【パイプ】FK70310、【吊具】FP21400エコロジー商品省エネ
  • ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(10本)
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
    長さ(mm)116形状パラレル質量(g)72口金GX10q-2定格消費電力(W)13全光束(Lm)850定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱
    当日出荷
    4本のチューブを平面に結合した蛍光ランプ「ツイン2パラレル」27形蛍光灯。ショップやオフィスのベースライト等に適す
    質量(g)83口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)27適合点灯管FG-1EL/FG-1PL寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×143
照明カテゴリ