カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • CKD(29)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • SMC(24)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • LEDIL(7)
  • PANDUIT(パンドウイット)(4)
  • シャープ(3)
  • タンガロイ(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • ROHM(3)
  • STMicro(3)
  • ウィード(Wonder Grip)(3)
  • コガネイ(2)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • フジキン(2)
  • フローバル(2)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
  • Verbatim(バーベイタム)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp-x」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FP-Xバックアップ電池 (PLC用) Panasonic(パナソニック)

    FP-Xバックアップ電池 (PLC用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種FP-Xシリーズ
  • PLC FP-X0コントロールユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X0コントロールユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    Performance Network Line Up Positioning / Function 基本性能(増設) 特殊機能
    電源(V)100~240 AC規格CE電源100~240V AC定格入力電圧(V)24 DC保存温度(℃)-40~70絶縁方式フォトカプラ耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
  • PLC FP-X通信カセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X通信カセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    6日以内出荷から63日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X 増設ケーブル Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X 増設ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    6日以内出荷から63日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X出入力カセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X出入力カセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    5日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様入力4点、 24V DC、双方向(シンク/ソース) 出力3点、NPNトランジスタ 0.3A/24V DC規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-Xマスタメモリ Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-Xマスタメモリ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    6日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様マスタメモリ:全プログラムステップと全コメント同時格納可能。FPWIN-Proソースファイル格納可能 リアルタイムクロック:年、月、日、時、分、秒、曜日 (オプション電池必要)規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X増設FP0アダプタ Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X増設FP0アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    欠品中
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様このアダプタを介してFP0R増設ユニットを最大3台までFP-Xに接続可能。増設ケーブル8cm、電源ケーブル付属長さ(m)0.08規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X出力カセット(PNP) Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X出力カセット(PNP)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    6日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様出力6点、PNPトランジスタ 0.5A/24V DC規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X増設出力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X増設出力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様(左側ユニットから電源供給)、2Aリレー出力14点規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X 増設I/Oユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X 増設I/Oユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    6日以内出荷から63日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X 熱電対カセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X 熱電対カセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    6日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様熱電対入力2点、 K/J、分解能0.2℃、200ms/2ch(チャンネル間絶縁)規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X端子台21P Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X端子台21P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    6日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様C30、C60、E30用端子台 21ピン、カバー付き(印字なし)、4個入り適合機種FP-X E16X 増設入力専用ユニット、FP-X E14YR 増設出力専用ユニット、FP-X 増設I/Oユニット規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X出力カセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X出力カセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    17日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様出力8点、NPNトランジスタ 0.3A/24V DC規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X入力カセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X入力カセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    33日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様入力8点、 24V DC、双方向(シンク/ソース)規格UL/C-UL、CE
  • 空気清浄機 Panasonic(パナソニック)

    空気清浄機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,800税込¥43,780
    1台
    当日出荷
    花粉・ハウスダスト対策にこだわったシンプルモデル。ハウスダストキャッチャー搭載。ナノイー搭載。ナノイーは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。静電HEPAフィルター搭載(※JIS Z 8122:2000による規定定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ※)
    質量(kg)5.9色ホワイト消費電力(W)強:45.0、中:10.0、静音:5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×340×208風量(m3/min)強:6.0、中:2.7、静音:0.9運転音(dB)強:52、中:35、静音:18集塵方式機械式(静電HEPA)風量調整強/中/静音/自動設置方式卓上・床置両用清浄時間(分)8畳:約11コード種類キャプタイヤコード(1.8m)RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)0.3適用畳数[適用床面積]27畳(45m2)
  • プログラマブルコントローラFP-X Panasonic(パナソニック)

    プログラマブルコントローラFP-X

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    63日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様ボリューム入力2点電源(V)24 DC規格UL/C-UL 、CEプログラムメモリ容量32k
  • PLC FP-X アナログ出力カセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X アナログ出力カセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    63日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様アナログ出力2点、0-10V or 0-20mA、12ビット、2ms/2ch(絶縁)規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-Xパルス入力カセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-Xパルス入力カセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    63日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様高速カウンタ:単相2ch各80kHz または 2相1ch 30kHz パルス出力:1軸 100kHz/ch (2台装着時は仕様制限有り) コントロールユニット(トランジスタ出力タイプ)には使用不可。規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X増設入力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X増設入力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    63日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    電源(V)DC24規格UL/C-UL、CE入力16点
  • PLC FP-Xアナログ入力カセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-Xアナログ入力カセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    欠品中
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様アナログ入力2点、0-10V or 0-20mA、12ビット、2ms/2ch(非絶縁)規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP-X アナログI/Oカセット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X アナログI/Oカセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    63日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様アナログ入力2点、0-5V、0-10V or 0-20mA、12ビット、2ms/2ch アナログ出力1点、0-10V or 0-20mA、12ビット、1ms/1ch(絶縁)規格UL/C-UL、CE
  • バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)

    バックアップ電池

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    適合FP2SH、FP-X0
  • コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥669税込¥736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FPシリーズ。パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。AEC-Q200認定(一部偏差適用
    仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●シリーズ:FP SMDアズワン品番65-7200-45
  • 表示器 GT32-R Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT32-R

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
    4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
    規格UL/C-UL、CE
  • 表示器 GT32T-R Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT32T-R

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1台
    欠品中
    4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
    規格UL/C-UL、CE