カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 溶接用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ノーリツ(35)
  • PGA(32)
  • パナソニックコネクト(21)
  • GAONA(ガオナ)(16)
  • Asian Brand(15)
  • TKG(12)
  • ニューマシン(10)
  • SUS(エスユーエス)(8)
  • アルインコ(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
  • Panaracer(パナレーサー)(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
  • THERMOS(サーモス)(4)
  • フィッシャー・インストルメンツ(4)
  • 日本ナインスター(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp0」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FP0用圧接ソケット Panasonic(パナソニック)

    FP0用圧接ソケット

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    セット内容10pコネクタ(バラ線圧接タイプ)×2個、10p用セミカバー×2セット、AWG22,24用コンタクト×4連(1連にコンタクトが5個付)、AWG22,24用のコンタクトが4連(1連にコンタクトが5個付)
  • プログラマブルコントローラFP0R Panasonic(パナソニック)

    プログラマブルコントローラFP0R

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    種類コントロールユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)機械的寿命2000万回以上ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式電気的寿命10万回以上マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)入力インピーダンス(kΩ)約9.1
  • PLC FP0Rコントロールユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0Rコントロールユニット

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    定格電圧(V)24 DC耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括,機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン
  • PLC FP0R増設16点 Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0R増設16点

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種類増設ユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24入力インピーダンス(Ω)約5.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)入力インピーダンス(kΩ)約5.1
  • PLC FP0-CCLS CCLINKスレーブ Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0-CCLS CCLINKスレーブ

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    欠品中
  • PLC FP0Rアナログ入出力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0Rアナログ入出力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    40,980税込45,078
    1台
    6日以内出荷
    入力電圧(V)-10~+10 14bit(-8000~+8000)、-5~+5 14bit(-8000~+8000)、0~+10 14bit(0~+16000)、0~+5 14bit(0~+16000)分解能最大:14bit(1/16000)その他の機能平均処理(移動、回数)、旧プログラム対応機能(12bit)出力インピーダンス(Ω)電圧:0.5以下入力インピーダンス(Ω)電圧:約1M、電流:約250絶縁方式チャンネル間:非絶縁出力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ出力電流(mA)±10負荷抵抗出力許容電流:500Ω以下入力電流(mA)0~20 14bit(0~+16000)変換速度2ms/全ch
  • PLC FP0Rアナログ入力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0Rアナログ入力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    入力電圧(V)-10~+10 14bit(-8000~+8000)、-5~+5 14bit(-8000~+8000)、0~+10 14bit(0~+16000)、0~+5 14bit(0~+16000)分解能最大:14bit(1/16000)その他の機能平均処理(移動、回数)、旧プログラム対応機能(12bit)入力インピーダンス(Ω)約1M入力電流(mA)0~20 14bit(0~+16000)変換速度2ms/全ch
  • PLC FP-X増設FP0アダプタ Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X増設FP0アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    欠品中
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様このアダプタを介してFP0R増設ユニットを最大3台までFP-Xに接続可能。増設ケーブル8cm、電源ケーブル付属長さ(m)0.08規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP0R増設32点 Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0R増設32点

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    定格入力電圧(V)24 DC絶縁方式フォトカプラ入力インピーダンス約5.1kΩ使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)出力形式オープンコレクタサージキラーツェナーダイオード
  • PLC FP0R増設8点 Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0R増設8点

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷から94日以内出荷
  • PLC FP0 補修部品 端子台ソケット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0 補修部品 端子台ソケット

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1台
    6日以内出荷
  • PLC FP0Rアナログ出力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0Rアナログ出力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1台
    34日以内出荷
    チャンネル数入力ch/出力ch:0/4分解能最大:14bit(1/16000)その他の機能旧プログラム対応機能(12bit)出力インピーダンス(Ω)0.5以下出力電流(mA)(アナログ出力設定範囲) :0~20 14bit(0~+16000)、4~20 14bit(0~+16000)電圧レンジ(V)(アナログ出力設定範囲) :-10~+10V 14bit(-8,000~+8,000)、-5~+5V 14bit(-8,000~+8,000)、0~+10V 14bit(0~+16,000)、0~+5V 14bit(0~+16,000)変換速度500μs/全ch
  • PLC FP-X0コントロールユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X0コントロールユニット

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    Performance Network Line Up Positioning / Function 基本性能(増設) 特殊機能
    電源(V)100~240 AC規格CE電源100~240V AC定格入力電圧(V)24 DC保存温度(℃)-40~70絶縁方式フォトカプラ耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
  • 誘導灯用吊具 丸型L=250 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 丸型L=250

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合本体FA10312C、FA10316C、FA10322C、FA10326C、FA20312C、FA20316C、FA20322C、FA20326C、FA40312C、FA40316C、FA40322C、FA40326C、FA20380C、FA20390C、※FA10318、※FA10328、※F20318、※FA20328、※FA40318、※FA40328
  • 誘導灯用吊具 丸型L=500 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 丸型L=500

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • エクステリア用部材 給排気グリル Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 給排気グリル

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷
    フィルター付
    仕様壁・天井用材質樹脂ルーバーマンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100開口面積(cm2)42/37(排気/給気)圧損係数3.9/3.5直管相当長(m)(排気/給気)22/19
  • 誘導灯用吊具 丸型L=750 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 丸型L=750

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
  • 誘導灯用吊具 角型L=250 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 角型L=250

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • I/Oケーブル Panasonic(パナソニック)

    I/Oケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    仕様I/Oケーブル
  • 誘導灯用吊具 角型L=750 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 角型L=750

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
  • 誘導灯用吊具 点滅・誘導音付用 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 点滅・誘導音付用

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    配線用コード付。長さ500mmタイプ、丸タイプ・点滅形・誘導音付点滅形誘導灯用
    長さ(mm)485質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20331C、FA20333C、FA20337C、FA20339C、FA20341C、FA20343C、FA20347C、FA20349C、FA40331C、FA40333C、FA40337C、FA40339C、FA40341C、FA40343C、FA40347C、FA40349C、FA44312C、FA44316C
  • 誘導灯用吊具 角型L=500 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 角型L=500

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
  • 取付プレートスリム型 Panasonic(パナソニック)

    取付プレートスリム型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    適合PLC・モーションコントローラ、PLC・モーションコントローラ関連 (オプション品)
  • YD-00HR1部品 NO7 引掛け金具 Panasonic(パナソニック)

    YD-00HR1部品 NO7 引掛け金具

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • YD-500KR2部品 NO27 マグネット取付板 Panasonic(パナソニック)

    YD-500KR2部品 NO27 マグネット取付板

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • YD-350RX1部品 NO44 タンシバン Panasonic(パナソニック)

    YD-350RX1部品 NO44 タンシバン

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • YD-200KR2部品 NO27 マグネット取付板 Panasonic(パナソニック)

    YD-200KR2部品 NO27 マグネット取付板

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • YD-350KR2部品 NO27 マグネット取付板 Panasonic(パナソニック)

    YD-350KR2部品 NO27 マグネット取付板

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • YC-300WX4部品 NO114 FAN取付金具 Panasonic(パナソニック)

    YC-300WX4部品 NO114 FAN取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • YC200WX4部品 NO114 FAN取付金具 Panasonic(パナソニック)

    YC200WX4部品 NO114 FAN取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • YC-500WX4部品 NO117 FAN取付金具 Panasonic(パナソニック)

    YC-500WX4部品 NO117 FAN取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)

    バックアップ電池

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合FP2SH、FP-X0
  • FP0取付プレートスリム30型 Panasonic(パナソニック)

    FP0取付プレートスリム30型

    Panasonic(パナソニック)
    1個
    欠品中
    仕様FP0取付プレート
  • 取付プレートフラット型 Panasonic(パナソニック)

    取付プレートフラット型

    Panasonic(パナソニック)
    1個
    欠品中
  • 表示器 GT32-R Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT32-R

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
    4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
    規格UL/C-UL、CE
  • 表示器 GT32T-R Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT32T-R

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1台
    欠品中
    4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
    規格UL/C-UL、CE