カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- エコデバイス(9)
- エコリカ(4)
- オーム電機(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- ブライトライト(1)
「fpl18ex led」の検索結果
特価

ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E光色ナチュラル色電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン1蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。 コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。 ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。長さ(mm)135形状ツイン質量(g)37口金GX10q-1全光束(Lm)540定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)9色温度(K)5000適合点灯管FG-7E(L)/FG-7P(L) (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯