カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 神保電器(22)
  • StarTech.com(9)
  • 岩崎電気(8)
  • FMF(エフエムエフ)(7)
  • オリエンタルモーター(6)
  • パイロット(5)
  • 東洋技研(5)
  • ベッセル(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • イスカル(3)
  • ネグロス電工(3)
  • 因幡電工(3)
  • FLAGSHIP(フラッグシップ)(3)
  • CKD(2)
  • フカイ工業(2)
  • KIYOHARA(清原)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • NEC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fpw」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLC CONTROL FPWINGR7 Panasonic(パナソニック)PLC CONTROL FPWINGR7Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から42日以内出荷
初期設定の手間を「省」 ”命令NAVI”で調べる手間を「省」 3コメントで作業指示を「省」 プログラムを守る手間を「省」 照合時間を「省」 モニタ作業を「省」 推奨動作環境 価格 サイトライセンスで費用と手間を削減
PLC CONTROL FPWINPRO7 Panasonic(パナソニック)PLC CONTROL FPWINPRO7Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
PLC FPWINGR Panasonic(パナソニック)PLC FPWINGRPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1台
17日以内出荷
PLC FP WEB CONFIG 2 Panasonic(パナソニック)PLC FP WEB CONFIG 2Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
17日以内出荷
RS232C ⇔ Ethernet変換機能 E-mail送信機能 WEBサーバ機能
仕様設定ツール言語表示日本語
PLC FP WEB-SERVER2 Panasonic(パナソニック)PLC FP WEB-SERVER2Panasonic(パナソニック)
75,980税込83,578
1台
22日以内出荷
RS232C ⇔ Ethernet変換機能 E-mail送信機能 WEBサーバ機能
質量(g)約110定格電圧(V)24 DC設定方式FP WEB Configurator Tool 2により各動作設定を行う消費電流(mA)95以下(24V DC)/240以下(12V DC)データメモリ容量約148kB(htmファイルなどの格納用)メモリー256MB以上 (OSによる)表示色256色以上解像度1024×768以上使用周囲温度(℃)0~+45使用CPUPentium100MHz以上許容電圧範囲(V)10.8 DC~26.4 DC使用周囲湿度30~85%RH(at 25℃、結露なきこと)耐ノイズ1000V[P-P]パルス幅1μs,50ns(DC電源重畳:ノイズシミュレータ法による)通信機能RS232C⇔Ethernet変換(Ethernet経由によるPLCのリモートプログラミング)、E-mail送信機能 HTTPサーバ機能、汎用通信(サーバ/クライアント)、PPPサーバ機能耐振動10~55Hz 1掃引/1分間(JIS C 0040に準拠) 複振幅0.75 X, Y, Z各方向10分間OSWindows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7 SP1以上インターフェイスRS232C 端子台3ピン:主にPLC接続用、RS232C D-sub9ピン:主にMODEM接続用、100 BASE-TX, 10 BASE-T(RJ45):Ethernet接続用プロトコルTCP、UDP、IP、DHCP、ETP、TELNET、HTTP、SMTP、PPP通信速度RS232C:1200・2400・4800・9600・19200・38400・57600・115200bit/s、データ長:7・ 8bits バリティ:偶数、奇数、無 Ethernet通信:100Mbit/s(100BASE-TX)・ 10Mbit/s(10BASE-T:RJ45)耐衝撃98m/s2 以上、X、Y、Z各方向 4回(JIS C 0041に準拠)
fp管特集