カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(1)
  • ダイヤトレンド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fpwin 7」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PLC CONTROL FPWINGR7 Panasonic(パナソニック)

    PLC CONTROL FPWINGR7

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    初期設定の手間を「省」 ”命令NAVI”で調べる手間を「省」 3コメントで作業指示を「省」 プログラムを守る手間を「省」 照合時間を「省」 モニタ作業を「省」 推奨動作環境 価格 サイトライセンスで費用と手間を削減
  • PLC CONTROL FPWINPRO7 Panasonic(パナソニック)

    PLC CONTROL FPWINPRO7

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
  • 画面転送ケーブル Panasonic(パナソニック)

    画面転送ケーブル

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    欠品中
  • プログラマブルコントローラFP0R Panasonic(パナソニック)

    プログラマブルコントローラFP0R

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    種類コントロールユニット電圧(V)19.2(最小ON)、2.4(最大OFF)定格電圧(V)DC24耐電圧入力端子一括-出力端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 1500V AC 1分間) /入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 500V AC 1分間(Ry出力 : 500V AC 1分間) /出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):(Ry出力 : 1500V AC 1分間)入力インピーダンス(Ω)約9.1k絶縁方式フォトカプラ電流(mA)2(最小ON)、1.2(最大OFF)周囲湿度(%RH)保存:10~95(at25℃ 結露なきこと)使用周囲湿度10~95%RH (at 25℃ 結露なきこと)耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータによる)(電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4演算処理速度(μs/命令)3000ステップまで:基本命令0.08~、タイマ命令2.2~、応用命令0.32(MV命令)~、3001ステップ以降:基本命令0.58~、タイマ命令3.66~、応用命令1.62(MV命令)~命令基本命令:約110種類、応用命令:約210種類プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。電圧許容範囲(V)20.4~28.8 DC耐振動5~9Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間、9~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間 XYZ各方向 10分間定格制御容量2A 250V AC、2A 30V DC(1コモンあたり4.5A)機械的寿命2000万回以上ラベル数(JMP+LOOP)256点絶縁抵抗入力端子一括-出力端子一括、入力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、出力端子一括-電源端子・機能アース端子一括、機能アース端子-電源端子:Tr出力 : 100MΩ以上(Ry出力 : 100MΩ以上)/出力端子一括-出力端子一括(異コモン間):Ry出力 : 100MΩ以上定格入力電流(mA)約2.6(24V DC時)耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向 4回プログラム仕様リレーシンボル方式/サイクリック演算方式電気的寿命10万回以上マスタコントロールリレー(MCR)256点微分点数プログラム容量分ステップラダー数1000工程サブルーチン数500サブルーチン使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)入力インピーダンス(kΩ)約9.1
  • パナソニックPLC接続用ケーブル Panasonic(パナソニック)

    パナソニックPLC接続用ケーブル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ソフトウェア Terminal GTWIN Ver.3 Panasonic(パナソニック)

    ソフトウェア Terminal GTWIN Ver.3

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    サイトライセンスで費用と手間を削減 Terminal GTWIN Ver.3は、サイトライセンスに対応しています。(日本語版のみ) サイトライセンスなら、1工場・1事業所・1営業所単位の同一サイト内で、すべてのユーザ・PCでご利用いただけます。 ※ご利用いただく使用者は全員、制御機器Webサイトにてソフトウェアユーザ登録をお願いしております。 Windows 8/8.1/10に対応(64ビット版にも対応)
    用途表示器GT703/704/707用仕様CD-ROM
  • PLC FP-X0コントロールユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X0コントロールユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    Performance Network Line Up Positioning / Function 基本性能(増設) 特殊機能
    電源(V)100~240 AC規格CE電源100~240V AC定格入力電圧(V)24 DC保存温度(℃)-40~70絶縁方式フォトカプラ耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
  • 三菱電機PLC用接続ケーブル Panasonic(パナソニック)

    三菱電機PLC用接続ケーブル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様【PLC】三菱電機製FXシリーズケーブル長(m)2コネクタ仕様ミニDIN8ピン