カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(37)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 旭産業(点検窓)(111)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(13)
「freepa」の検索結果

ダウンライト FreePa/センサ
Panasonic(パナソニック)¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷から32日以内出荷人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。用途多目的用形状高気密SB形機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDフラットランプ FreePaタイプ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷スイッチに触らずに、あかりが自動でON/OFF。 人を検知すると点灯。いなくなると消灯。 スイッチに触らないから衛生的です。用途多目的用/トイレ用高さ(mm)(回転用ツメを除く)61質量(g)0.115外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
ダウンシーリング FreePa 60形
Panasonic(パナソニック)¥9,598~税込¥10,558~1台当日出荷から32日以内出荷FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。幅(mm)Φ149カバープラスチック質量(kg)0.6取付直付タイプ(天井直付型)高さ(mm)43切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)電圧(V)100消費電力(W)6.2機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付入力電流(A)0.1入数1台明るさ60形電球1灯器具相当特性ペア点灯可能型:親器直下近接限度(cm)10デザインCasual演色指数(Ra)83調光の可否不可(ON/OFF型)配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット内蔵調色の可否不可
ダウンライト FreePa/センサ
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷から4日以内出荷人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。用途多目的用構造高気密SB形センサー熱線・明るさセンサ付枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、点灯照度・点灯保持時間調整機能センサー効範囲全方向20度ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
フットライト FreePa/センサ
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷通るときだけ足元を明るく。 下面配光タイプ まぶしくないので、夜中のトイレへの足元のあかりに。幅(mm)116取付はさみ金具・2個用スイッチボックス高さ(mm)120電圧(V)100消費電力(W)0.9寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119センサー熱線・明るさセンサ付色温度(K)2800埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)4.4光源寿命40000時間端子台送り用端子台付入力電流(A)(100V)0.1色(本体)ホワイト埋設深さ(mm)57明るさ5形小丸電球1灯器具相当出しろ(mm)32演色指数(Ra)74埋込穴(Φmm)105×100定格光束(Lm)4調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
フットライト FreePa/センサ
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷通るときだけ足元を明るく。 パネルタイプ 明るさ感がほしいときや、階段などの注意のサインとして。 パネルタイプはコンセント付。幅(mm)116取付はさみ金具・2個用スイッチボックス高さ(mm)120電圧(V)100消費電力(W)0.9寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス(カバー含む):138×119センサー熱線・明るさセンサ付色温度(K)2800埋め込み深さ(mm)取付用ボックス(カバー含む):57ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)4.2光源寿命40000時間端子台送り用端子台付入力電流(A)(100V)0.1色(本体)ホワイト埋設深さ(mm)57明るさ5形小丸電球1灯器具相当出しろ(mm)15演色指数(Ra)74埋込穴(Φmm)105×100定格光束(Lm)3.8調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
ダウンライト FreePa/センサ
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から32日以内出荷わずかな動きでも、点灯をキープ。微動検知タイプのセンサを搭載。 消灯お知らせ機能を搭載。用途トイレ用構造高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し機能ON/OFF型、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能、消灯お知らせ機能ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンシーリング FreePa 100形
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から32日以内出荷FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。幅(mm)Φ149カバープラスチック質量(kg)0.6取付直付タイプ(天井直付型)高さ(mm)43切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)電圧(V)100消費電力(W)8.1機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付入力電流(A)0.13入数1台明るさ100形電球1灯器具相当特性ペア点灯可能型:親器直下近接限度(cm)10デザインCasual演色指数(Ra)83調光の可否不可(ON/OFF型)配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット内蔵調色の可否不可
換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサ
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から32日以内出荷あかりも換気扇も自動ON/OFF。 わずかな動きでも、しっかり検知。進化した微動検知タイプのセンサを搭載。 消灯お知らせ機能を搭載。用途トイレ用付属品換気扇負荷用端子台付形状高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消しランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:換気扇連続動作切替可能負荷容量連続可能換気扇:0.5~30W(ACモータータイプのみ接続可能)明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンライト FreePa ON/OFF・ペア点灯可能型
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から32日以内出荷人を検知すると点灯、いなくなると消灯。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しないあかり。人が近づくと自動でON、人がいなくなると自動でOFF。消し忘れによるムダを省き、かしこく節電できます。また、手がふさがっているときなど、スイッチ操作の手間も省ける便利なセンサのあかりです。用途多目的用仕様LED電源ユニット:内蔵、PaPIRs・明るさセンサ付き、不燃シート付、準耐火構造対応、光束維持率:70%消費電力(W)4.7センサーON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き光源寿命40000時間適合負荷指定のセンサなし器具4台+指定のセンサ付器具3台まで入力電流(A)0.08(100V)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
天井直付型LEDシーリングライト FreePa・ON/OFF型
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷必要な時だけ点灯しムダを省く。人が近づくとパッと点灯。あかりの消し忘れがないので、ムダな電力消費を省きます。より薄く、天井にスッキリと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にスッキリ納まり、空間に開放感を与えます。既設器具の跡を隠すサイズ感。天井に既設器具の跡がついていても、すっきり隠せるサイズ感なので、クロスを張り替える必要もありません。虫・ホコリの入りにくい構造。用途内玄関・廊下用仕様LED・電源ユニット:内蔵、FreePa・ON/OFF型・明るさセンサ付、光束維持率:70%取付引掛けシーリング方式高さ(mm)126消費電力(W)15スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き光源寿命40000時間入力電流(A)0.25(100V)色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し明るさ丸形スリム蛍光灯20形1灯器具相当可動範囲(センサ)全方向20度演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
ホームアーキ 壁直付型 ポーチライト FreePa・明るさセンサ付
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷Home Archi(ホームアーキ)。ポーチライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯して省エネ仕様PaPIRs・明るさセンサ付、光束維持率:70%幅(mm)84質量(kg)1.2取付壁直付型高さ(mm)165備考LED電球専用商品切替方式壁スイッチ:センサ←→連続点灯電圧(V)100消費電力(W)5.1グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数Ra80機能点灯照度調整:付ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)15.4LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)(100V時)0.091光束(Lm)79LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)140LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい。仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付セット内容(灯具)LGWC45552F、(ポール)HK25050K種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品タイプ地中埋込型、地上高1000mm電圧(V)100消費電力(W)5.1ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.1ポール径(Φmm)100色(本体)オフブラック光束(Lm)215入数1台演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ・長寿命
FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●アクリルグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●明るさアップモード時:40形電球1灯器具相当●点灯照度調整機能:付セット内容(灯具)LGWC45519U、(ポール)HK25054Z種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品タイプ地中埋込型、地上高1052mm電圧(V)100消費電力(W)5.1ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)48.6ポール径(Φmm)100色(本体)シルバーメタリック光束(Lm)248入数1台演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ・長寿命
壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷シンプルなスクエアデザイン。側面のスリットからこぼれる光が空間をスタイリッシュに演出。仕様●FreePaお出迎え・点灯省エネ型・明るさセンサ付●光束維持率:70%幅(mm)225質量(kg)2取付壁直付高さ(mm)225消費電力(W)5.1スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯全光束(Lm)178機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付きランプ付色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.9光源寿命40000時間LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)0.091(100V)色(カバー)(アクリルカバー)乳白明るさ白熱電球40形1灯器具相当可動範囲(センサ)全方向20度調光の可否不可LED交換可エコロジー商品省エネ
FreePa エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷エントランスライト 点灯省エネ型。必要なときだけ点灯してムダをなくす。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。紫外線ほぼゼロで虫が寄りにくい仕様●PaPIRs・明るさセンサ:付●ガラスグローブ:乳白つや消し●センサ可動範囲:水平方向340度、下方向20度●ランプ梱包:同梱包●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.091●壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯●点灯照度調整機能:付セット内容(灯具)LGWC45551F、(ポール)HK25050K種別エントランスライト材質アルミダイカスト本体備考LED電球専用商品タイプ地中埋込型、地上高1000mm電圧(V)100消費電力(W)5.1ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)50.5ポール径(Φmm)100色(本体)オフブラック光束(Lm)258入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ・長寿命
壁直付型 LEDスポットライト・ポーチライト・勝手口灯 FreePaお出迎え・明るさセンサ付
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷点灯照度調整機能付。密閉型用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用幅(mm)155質量(kg)1.2色ブラック【アルミダイカスト】オフブラック取付壁直付型、密閉型高さ(mm)240タイプ【アクリルパネル】乳白電圧(V)100スイッチセンサ←→連続点灯機能PaPIRs・明るさセンサ付光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売センサー効範囲全方向20度出しろ(mm)223エコロジー商品省エネ
ブラケット FreePa/センサ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台32日以内出荷トイレに入ると自動で点灯 少しの動きまでも検知して点灯保持 検知できなくても調光して消灯をお知らせ 動きを検知して100%点灯 人がいなくなったら自動消灯用途トイレ用幅(mm)170質量(kg)0.8取付ツマミネジ方式高さ(mm)140材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト)タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.5機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付色温度(K)2700材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.08明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)120グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)400調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵天井近接限度(cm)30
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥12,680~税込¥13,948~1台当日出荷から4日以内出荷FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)1.1タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)6.8構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.13色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)158照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から4日以内出荷FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.5タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)10.7構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.185光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当出しろ(mm)266グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能可動範囲(°)センサ(全方向):20
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から32日以内出荷FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。幅(mm)220質量(kg)1.8高さ(mm)156タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)12.6構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.21色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンシーリング60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から32日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト100形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
ポーチライト
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台翌々日出荷から32日以内出荷仕様FreePaお出迎え・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付取付壁直付型電圧(V)100消費電力(W)7.1色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷仕様PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度・点灯保持時間調整機能付型式浅型:10H取付天井埋込型タイプFreePa・ペア点灯型・ON/OFF型電圧(V)100構造高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消しランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷から32日以内出荷用途軒下用仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付型式浅型:10H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形/防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯光色電球色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥9,398~税込¥10,338~1台4日以内出荷から32日以内出荷用途軒下用仕様FreePaお出迎え・ペア点灯可能型・シンプルタイマー・段調光省エネ型・PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付幅(mm)Φ149質量(kg)0.8取付天井直付型高さ(mm)47電圧(V)100構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
エクステリアスポットライト
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷から32日以内出荷仕様FreePa・フラッシュ・ON/OFF型・PaPIRs・照射方向可動型・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付質量(kg)1.3取付壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5.9構造防雨型ランプ同梱色温度(K)2700ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用エネルギー消費効率(Lm/W)61光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯色(パネル)アクリル:透明クラス500光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当回転角度(°)330演色指数(Ra)83定格光束(Lm)360調光の可否不可配光タイプ拡散可動範囲(°)(上下)90エコロジー商品省エネ
100形LEDローポール灯彩光3000K NNY22407KLE9
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色電球色種別段調光省エネ型材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック色【反射板】黒取付方式ネジ込み方式構造防雨型センサーFreePaお出迎え保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当エコロジー商品省エネ
100形LEDローポール灯彩光3000K NNY22403KLE9
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色電球色種別段調光省エネ型材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック色【反射板】白取付方式ネジ込み方式構造防雨型センサーFreePaお出迎え保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当エコロジー商品省エネ
スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷仕様FreePa・フラッシュ・ON/OFF型・PaPIRs・照射方向可動型・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付質量(kg)1.1取付壁直付型電圧(V)100消費電力(W)6.8構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)58.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯色(パネル)アクリル:透明光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当回転角度(°)330演色指数(Ra)83定格光束(Lm)400調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥9,398税込¥10,3381台4日以内出荷用途トイレ用仕様PaPIRs・明るさセンサ付・点灯照度・点灯保持時間調整機能付・消灯お知らせ機能付型式浅型:10H取付天井埋込型タイプFreePa・ON/OFF型電圧(V)100消費電力(W)4.5構造高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消しランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
水銀灯100形相当LED街路灯灯具昼白色
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801個33日以内出荷長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。電圧(V)100~242消費電力(W)33付属品落下防止ワイヤー付質量(kg)9.9高さ(mm)193タイプペア点灯型、段調光省エネ型取付方式ポール取付型全高(mm)3693構造防雨型センサーFreePaお出迎え定格出力初期光束補正型色温度(K)5000幅(Φmm)560光源色昼白色安定器定格出力初期光束補正型(平均電力28.1W)光源寿命60000時間(光束維持率70%)タイマーシンプルタイマー耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70配光タイプ全周配光タイプ器具相当水銀灯100形1灯器具相当電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ・長寿命