カテゴリ
- 建材・エクステリア(98)
- 空調・照明・電設資材(69)
- パソコン/周辺機器(32)
- 制御機器(30)
- 住設機器(4)
- 家電(3)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(28)
- オカムラ(岡村製作所)(368)
- 岩田製作所(250)
- FSA(239)
- メディアカバーマーケット(221)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(182)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(161)
- ツヨロン(藤井電工)(150)
- ダイヤトレンド(150)
- FSC(146)
- 渡辺製作所[住設機器](141)
- TRUSCO(131)
- FSC藤原産業(128)
- 三菱マテリアル(122)
- KITO(キトー)(115)
- レイ・アウト(110)
- omron(オムロン)(107)
- ナカバヤシ(107)
- リスパック(89)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
グリーン購入法適合(11)
「fs」の検索結果
商品豆知識

マイクロホンスタンド フロア型 WN-FS140
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷床用マイクロホンスタンド。適合パナソニック製マイク質量(kg)2.4高さ(mm)920~1560ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色脚径(mm)Φ740(開脚時)
スッキリ21 50A AL無FS付
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1面4日以内出荷から32日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドア無リミッタースペース無
コスモC露出FS L付50A
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1面4日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドア付リミッタースペース無
スッキリ21 60A AL無FS付
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1面4日以内出荷から32日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドア無リミッタースペース無
コスモC露出FS L付40A
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1面4日以内出荷から32日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドア付リミッタースペース無
スッキリ21 75A AL無FS付
Panasonic(パナソニック)¥65,980~税込¥72,578~1面4日以内出荷から32日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドア無回路スペース2リミッタースペース無
スッキリ21 30A AL無FS付
Panasonic(パナソニック)¥32,980~税込¥36,278~1面4日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドア無リミッタースペース無
スッキリ21 40A AL無FS付
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1面4日以内出荷から32日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドア無リミッタースペース無
メタリック調軒とい サーフェスケア FS-Ⅱ型 F型集水器
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781箱(4個)5日以内出荷材質硬質塩化ビニル樹脂+亜鉛処理スチール芯色ステンシルバー適合サイズメタリック調軒といサーフェスケアFS-Ⅱ型×VP・VU100(Chic Line 114)×VP・VU75(Chic Line 89)
取替用フィルター
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(2枚)当日出荷細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り用途台所
コスモC露出大形FS L付60A
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801面32日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ大形フリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)60ドア付回路スペース2リミッタースペース無
スッキリ21 100A AL無FS付
Panasonic(パナソニック)¥76,980~税込¥84,678~1面32日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)100ドア無回路スペース2リミッタースペース無
コスモC露出FS L付75A
Panasonic(パナソニック)¥67,980~税込¥74,778~1面32日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドア付リミッタースペース無
コスモC露出大形FS L付75A
Panasonic(パナソニック)¥99,980~税込¥109,978~1面32日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ大形フリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)75ドア付回路スペース2リミッタースペース無
誘導灯・非常灯用自己点検リモコン送信器
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷定格時間の非常点灯確認をリモコンや器具本体の自己点検スイッチを秒数長押しするだけで自動点検。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。質量(kg)0.1色(リモコンボックス)グレー使用電池単三型乾電池2本
iD 互換コネクタ(本体:旧、LB:新)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷仕様旧本体と現行ライトバー接続用材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線質量(kg)0.01
中古パソコン Panasonic レッツノート CF-SV7 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/12.1インチFullHD/無線LANあり/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約1.0kg
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷仕様テンキーあり質量(kg)約1.0型番CF-SV7メモリー8GB保証期間1年間使用CPUCore i5 8世代画面サイズ12.1インチFullHDOSWindows11 ProWebカメラありストレージSSD256GB光学ドライブなし無線LANあり
カップリング(厚鋼ねじシリーズ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷電線管相互の接続に使用します。材質ステンレス鋼仕上#240研磨
iD 互換コネクタ(本体:新、LB:旧)
Panasonic(パナソニック)¥339税込¥3731個当日出荷仕様現行本体と旧ライトバー接続用材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線質量(kg)0.01
ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1個(3m)ほか当日出荷から4日以内出荷コンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
ステンレスサドルベース
Panasonic(パナソニック)¥8,698~税込¥9,568~1セット(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。材質ステンレス製寸法H1(mm)6.5
衣類スチーマー(モカグレージュ)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷1.立ち上がり時間約19秒で使えて、平均約15g/分の浸透スチームで手軽ながらもしっかりシワをのばせる。2.約115mLの大容量タンクながら、本体質量は約690gと軽量。3.洗いにくいジャケットやコートに、スチームの力で脱臭・除菌。
衣類スチーマー(クレイブルー)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷1.立ち上がり時間約19秒で使えて、平均約15g/分の浸透スチームで手軽ながらもしっかりシワをのばせる。2.約115mLの大容量タンクながら、本体質量は約690gと軽量。3.洗いにくいジャケットやコートに、スチームの力で脱臭・除菌。
衣類スチーマー(ホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥9,498税込¥10,4481台翌日出荷1.平均約11g/分のパワフルなスチームが繊維の奥まで浸透。2.本体質量は約670gと軽量。3.洗いにくいジャケットやコートに、スチームの力で脱臭・除菌。
iD 40形iスタイル用片反射笠反射板
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷仕様iスタイル用、iスタイルにアダプタを取り付けることで片反射笠付型になります。材質/仕上片反射板:亜鉛鋼板(t0.4)/高反射白色粉体塗装質量(kg)0.5
レッツノート SC 店(Ultra 7/11P/BK)
Panasonic(パナソニック)¥549,800税込¥604,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:Core Ultra 7 356H●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:2022年度12区分13.2●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:1024GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)919最大消費電力(W)65解像度1920×1280WebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 7 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1*2,USB3.0*2オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(24か月版)/Office Home & Business 2024 オプション付