誘導灯・非常灯用自己点検リモコン送信器Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
定格時間の非常点灯確認をリモコンや器具本体の自己点検スイッチを秒数長押しするだけで自動点検。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。
質量(kg)0.1色(リモコンボックス)グレー使用電池単三型乾電池2本
LED誘導灯 本体Panasonic(パナソニック)翌日出荷
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。
さらに進化した新LED誘導灯。
仕様リモコン自己点検機能付種別一般型(電池内蔵型)取付天井埋込型電圧(V)100交換目安ランプ:60000時間電池内蔵型LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素蓄電池電球の種類LED
一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から30日以内出荷
iDシリーズ
リモコン自己点検機能を標準装備
一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。
iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井取付専用型非常時LED一般出力型タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ20形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー非常灯評定番号LALE-027電球の種類LED調光の可否不可
一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体Panasonic(パナソニック)翌日出荷から30日以内出荷
iDシリーズ
リモコン自己点検機能を標準装備
一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。
iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井取付専用タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ40形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー電球の種類LED調光の可否不可
iD非常灯5200笠150N一般出力Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井取付専用●パイプ吊は標準加工にて対応いたします。●注)調光はできません。●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)吊具をご使用の場合は、別途メーカーまでご相談ください。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.4高さ(mm)60電圧(V)100~242消費電力(W)33全光束(Lm)5100光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)154.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
iD非常灯5200笠150N高出力Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-018【交換電池】FK793【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井取付専用●パイプ吊は標準加工にて対応いたします。●注)調光はできません。●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)吊具をご使用の場合は、別途メーカーまでご相談ください。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.4高さ(mm)60電圧(V)100~242消費電力(W)33全光束(Lm)5100光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)154.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
iD非常灯40形2500埋150N高出力Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・2500lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-018【交換電池】FK793【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3電圧(V)100~242消費電力(W)17.4全光束(Lm)2420光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)139光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)49
iD非常灯4000i80N一般出力Panasonic(パナソニック)欠品中
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・4000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井取付専用●パイプ吊は標準加工にて対応いたします。●本体内蔵非常用光源Ra70●注)調光はできません。●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)吊具をご使用の場合は、別途メーカーまでご相談ください。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)2高さ(mm)53電圧(V)100~242消費電力(W)26.1全光束(Lm)4000光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)153.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体Panasonic(パナソニック)翌日出荷から3日以内出荷
iDシリーズ
リモコン自己点検機能を標準装備
一般的なオフィス空間(天井高さ2.4m~3.0m)では従来光源と同等以上の配光性能で置換えが可能です。
iDシリーズ常用照明器具(一般タイプ)と同一断面形状で連続設置が可能
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井取付専用タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ40形点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー電球の種類LED調光の可否不可
LED非常用照明器具 階段灯 コンパクトブラケットPanasonic(パナソニック)翌日出荷から30日以内出荷
コンパクトな階段室におすすめ。
スクエアタイプのコンパクトな階段灯。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラス取付壁直付型型定格出力型タイプ30分間タイプ種類センサなし電圧(V)100本体鋼板(白色塗装)電池内蔵型光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1080点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED演色指数(Ra)常用光源/非常用光源:83/70非常灯評定番号LALE-027取付面位置壁面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵
一体型LEDベースライト 非常用照明器具 防湿型・防雨型 器具本体Panasonic(パナソニック)翌日出荷から30日以内出荷
iDシリーズ
マンション開放廊下、倉庫から、学校の厨房・食品工場まで防湿・防雨性能の必要な幅広い用途におすすめいたします。
仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付取付水平天井取付専用タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242構造防湿型・防雨型本体亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)レンズガラス保護等級IP23蓄電池タイプニッケル水素蓄電池点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー電球の種類LED調光の可否不可
iD非1600iスタイル防湿雨白色一般出力Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白セット内容器具本体:NWLG21609C、ライトバー:NNW2105GNCLE9材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板寸法(mm)幅:86 、長:762 、高:87質量(kg)ライトバーのみ:1.0取付本体:水平天井取付専用電圧(V)AC100、AC200、AC242消費電力(W)11.9、11.7、11.6構造防湿型・防雨型レンズ本体:ガラスLED白昼色(5000K Ra83)入力電流(A)0.120、0.063、0.054蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池明るさ本体:20形RoHS指令(10物質対応)対応
階段灯防雨型CL低光束白ベーシックPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
付属品充電モニタ(緑)付幅(mm)270質量(kg)2.8高さ(mm)270材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプスイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付光源常時/非常時・本体組込LED点灯型式認可番号3AE-1066電池【交換電池】FK758材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.094(100V時)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵
階段灯防雨型CL低光束黒ベーシックPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
付属品充電モニタ(緑)付幅(mm)270質量(kg)2.8高さ(mm)270材質(本体)アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプスイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付保護等級IP23光源常時/非常時・本体組込LED点灯型式認可番号3AE-1066電池【交換電池】FK758材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.094(100V時)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵
階段灯防雨型CL低光束黒フラットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様【交換LEDユニット】FK98700付属品充電モニタ(緑)付幅(mm)270質量(kg)3.1高さ(mm)270材質(本体)アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプ電圧(V)100等級IP23消費電力(W)9.1スイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付光源常時/非常時・本体組込LED点灯型式認可番号3AE-1066器具・セットセット色温度(K)5000電池【交換電池】FK758材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.094(100V時)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)600リモコンFSK90910K (別売)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵調光の可否不可調色の可否不可
階段灯防雨型CL低光束白フラットPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様【交換LEDユニット】FK98700付属品充電モニタ(緑)付幅(mm)270質量(kg)2.8高さ(mm)270材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)タイプ天井直付型・壁直付型、30分間タイプ電圧(V)100等級IP23消費電力(W)9.1スイッチ点検スイッチ付/自己点検スイッチ付光源常時/非常時・本体組込LED点灯型式認可番号3AE-1066器具・セットセット品色温度(K)5000電池【交換電池】FK758材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.094(100V時)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)630リモコンFSK90910K (別売)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017内蔵ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵調光の可否不可調色の可否不可
LED非常灯低天Φ75自己点Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、リモコン自己点検機能付、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、水平天井取付専用適合交換電池/FK827、リモコン/FSK90910K(別売)種別30分タイプ材質レンズ/ガラス、カバー/鋼板(クールホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.5タイプ埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)1.7(100V時)色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光色LED(昼白色)明るさ非常灯用ハロゲン電球13形×1灯RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-004埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)120
一体型階段灯40形低光束30NTコーナーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
点検スイッチ付自己点検スイッチ付充電モニタ(緑)付信号装置連動端子台付常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)天井直付型・壁直付型、30分間タイプRa83(常用光源)Ra70(非常用光源)型式認定番号:3AE-1082非常灯評定番号:LALE-015【交換常用光ユニット】FK98534J【交換電池】FK763【リモコン】FSK90910K(別売)
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【レンズ】ガラス幅(mm)1420質量(kg)5.8高さ(mm)120電圧(V)100~242消費電力(W)28光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵色温度(K)5000安定器ひと(電波)センサ付エネルギー消費効率(Lm/W)135.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)3800光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)120グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-015
一体型階段灯40形高光束30NTコーナーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付【蓄電池】ニッケル水素蓄電池点検スイッチ付自己点検スイッチ付充電モニタ(緑)付信号装置連動端子台付常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)天井直付型・壁直付型、30分間タイプRa83(常用光源)Ra70(非常用光源)型式認定番号:3AE-1082非常灯評定番号:LALE-015【交換常用光ユニット】FK98554【交換電池】FK763【リモコン】FSK90910K(別売)LED内蔵電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス幅(mm)1420質量(kg)5.5高さ(mm)120電圧(V)100~242消費電力(W)46全光束(Lm)6000光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯色温度5000K安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)130.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)120グリーン購入法適合
一体型階段灯40形高光束30NTコーナーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
点検スイッチ付自己点検スイッチ付充電モニタ(緑)付信号装置連動端子台付常用光ユニット:光束維持時間40000時間(光束維持率85%)天井直付型・壁直付型、30分間タイプRa83(常用光源)Ra70(非常用光源)型式認定番号:3AE-1082非常灯評定番号:LALE-015【交換常用光ユニット】FK98554J【交換電池】FK763【リモコン】FSK90910K(別売)
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)、【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、【レンズ】ガラス幅(mm)1420質量(kg)5.8高さ(mm)120電圧(V)100~242消費電力(W)44.8光源非常時:本体組込LED点灯、常時:常用光ユニット点灯ランプLED内蔵、電源ユニット内蔵色温度(K)5000安定器ひと(電波)センサ付エネルギー消費効率(Lm/W)133.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)6000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)120グリーン購入法適合演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-015
天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵
階段灯フラットライン20形60分電波NTPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
幅(mm)890質量(kg)4.5高さ(mm)73材質(本体)鋼板(白色塗装)取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)17.2スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付適合ユニット型式FK98311グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)機能信号装置連動端子台付光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯色温度(K)5000電池FK751光源色昼白色安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)1800トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1083リモコンFSK90910K (別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)130演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-043
一体型LEDベースライト リニューアル専用器具本体Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
iDシリーズ
常用照明と本体の長さが同じなので、リニューアル工事がスムーズに行えます。
常用照明と同一断面形状で連結配置では見た目がスッキリ統一感があります。
蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設定で吊ボトルがそのまま使用可能
施工時間が短縮
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)・自己点検スイッチ付取付水平天井埋込専用型非常時LED一般出力型材質(本体)亜鉛鋼板タイプ30分間タイプ電圧(V)100~242点灯方式(非常時/常時)本体組込LED/ライトバーランプの種類LED材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコン(別売):FSK90910K非常灯評定番号LALE-027材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
iD非2000D230防湿雨白色高出力Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白セット内容器具本体:NWLG42623C、ライトバー:NNW4105GNJLE9材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板寸法(mm)幅:230 、長:1390 、高:87質量(kg)ライトバーのみ:1.5取付本体:水平天井取付専用電圧(V)AC100、AC200、AC242消費電力(W)13.3、13.1、13.1構造防湿型・防雨型レンズ本体:ガラスLED白昼色(5000K Ra83)入力電流(A)0.134、0.069、0.059蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池明るさ本体:40形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
iD非2000iスタイル防湿雨白色高出力Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白セット内容器具本体:NWLG42609C、ライトバー:NNW4105GNJLE9材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板寸法(mm)幅:86 、長:1380 、高:87質量(kg)ライトバーのみ:1.5取付本体:水平天井取付専用電圧(V)AC100、AC200、AC242消費電力(W)13.3、13.1、13.1構造防湿型・防雨型レンズ本体:ガラスLED白昼色(5000K Ra83)入力電流(A)0.134、0.069、0.059蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池明るさ本体:40形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
天井直付型壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270質量(kg)3.4高さ(mm)270材質(本体)アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)タイプブラック高光束タイプ・フード電圧(V)100消費電力(W)12.2スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付明るさFCL30形1灯相当出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵
階段灯フラットライン40形60分電波NPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
幅(mm)1306高さ(mm)73材質(本体)鋼板(白色塗装)取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)25スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付適合ユニット型式FK98332グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)全光束(Lm)3000機能信号装置連動端子台付光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯色温度(K)5000電池FK751光源色昼白色安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)120光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵リモコンFSK90910K (別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)130演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-043
iD非2000D150防湿雨白色高出力Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白セット内容器具本体:NWLG42615C、ライトバー:NNW4105GNJLE9材質【本体】亜鉛鋼板製、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板寸法(mm)幅:150 、長:1390 、高:87質量(kg)ライトバーのみ:1.5取付本体:水平天井取付専用電圧(V)AC100、AC200、AC242消費電力(W)13.3、13.1、13.1構造防湿型・防雨型レンズ本体:ガラスLED白昼色(5000K Ra83)入力電流(A)0.134、0.069、0.059蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池明るさ本体:40形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵
階段灯フラットライン40形60分電波NTPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
幅(mm)1306高さ(mm)73材質(本体)鋼板(白色塗装)取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)25スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付適合ユニット型式FK98331グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)機能信号装置連動端子台付光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯色温度(K)5000電池FK751光源色昼白色安定器<ひと(電波)センサ付>エネルギー消費効率(Lm/W)120光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)3000トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1083リモコンFSK90910K (別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)130演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-043
iD非2000笠付150防湿雨白色高出力Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白セット内容器具本体:NWLG42617C、ライトバー:NNW4105GNJLE9材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板寸法(mm)幅:150 、長:1380 、高:99質量(kg)ライトバーのみ:1.5取付本体:水平天井取付専用電圧(V)AC100、AC200、AC242消費電力(W)13.3、13.1、13.1構造防湿型・防雨型レンズ本体:ガラスLED白昼色(5000K Ra83)入力電流(A)0.134、0.069、0.059蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池明るさ本体:40形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
iD非常灯40形6900埋300N高出力Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-018【交換電池】FK793【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.6電圧(V)100~242消費電力(W)44.2全光束(Lm)6680光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)151.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54
iD非常灯40形2000埋300N高出力Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、30分間タイプ、非常用照明器具・2000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-018【交換電池】FK793【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.6電圧(V)100~242消費電力(W)14.2全光束(Lm)1940光源非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)136.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54