カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(65)
- FSX(旧:藤波タオルサービス)(8)
- AFAM(アファム)(5)
- 岩田製作所(3)
- TRUSCO(3)
- J-TRIP(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 河野製紙(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- TOTO(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- TOKIO(藤沢工業)(1)
- Vance&Hines(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- ミルウォーキーツール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fsx」の検索結果
特価

Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,330μF,2.5V dc,EEFSX0E331ER
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691袋(2個)翌々日出荷仕様パナソニックSP-CAP SXシリ-ズ導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサ. パナソニックのSXシリ-ズポリマ-コンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリ-ズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 mΩ)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのアルミ電解コンデンサは、一般的な電解コンデンサに比べて寿命が長くなっています。 発火しない自己回復機能により、高い安全性が確保されます。ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 下面3端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのSXコンデンサは、FPGA電源ライン、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、及びPCやサ-バ-のCPU電源ラインに最適です。 その他の用途には、パワ-バンク、サ-バ-、SSD、通信インフラストラクチャ、スマ-トメ-タ、LCDパネル、USB充電器などがあります。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)2.5dcシリーズSP-CAP SX許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)9最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40