カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- LITTELFUSE(41)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- SPARKFUN(3)
- エスコ(2)
- エーモン(3)
- ギガ・セレクション(4)
- サトーパーツ(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ベン(22)
- ホンダ(19)
- ヤマト(事務用品)(2)
- リケン(61)
- レヂトン(2)
- 七星科学研究所(4)
- 三菱ふそう(8)
- 大東通信機(2)
- 富士電機(54)
- 日本継手(旧:JFE継手)(37)
- ブランドをもっと見る
「fuse 15a」の検索結果

押釦開閉器 屋外用 (防雨型)
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)定格使用電圧(V)AC220/AC440種類露出形/防雨形材質(ケース)プラスチック保護等級IP65接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値)極数(P)3
手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)
Panasonic(パナソニック)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から43日以内出荷用途単体露出工事用保護等級IP43コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど定格遮断容量(kA)1.5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8