カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4,970)
  • 溶接用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 家電(5)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • 安全用品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(100)
  • テラモト(33)
  • カシオ計算機(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,849)
  • メディアカバーマーケット(451)
  • HAKKO(白光)(212)
  • TORRAS(197)
  • FXC(145)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(136)
  • モートーン(109)
  • PMC(107)
  • ダイヤトレンド(106)
  • DNライティング(93)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(61)
  • MAGIQ(東京堂)(60)
  • サンエス(59)
  • CKD(58)
  • ウエルドテック社(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4,647)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3,078)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4,996件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ETC本体取付けキット CA-FX926D Panasonic(パナソニック)

    ETC本体取付けキット CA-FX926D

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    CY-ET926D用。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
    種類ETC本体取付けキット
  • ライトマネージャーFx 4回路(親器) Panasonic(パナソニック)

    ライトマネージャーFx 4回路(親器)

    Panasonic(パナソニック)
    91,980税込101,178
    1個
    翌々日出荷
    適合スイッチボックス:JIS4コ用(カバー付)寸法(幅W×高さH)(mm)208×120定格電圧(V)AC100
  • ライトマネージャーFx 6回路(親器) Panasonic(パナソニック)

    ライトマネージャーFx 6回路(親器)

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    適合スイッチボックス:JIS5コ用金属製(カバー付)寸法(幅W×高さH)(mm)254×120定格電圧(V)AC100
  • デジタルファイバセンサFX-250 PNPトランジスタ・オープンコレクタ Panasonic(パナソニック)

    デジタルファイバセンサFX-250 PNPトランジスタ・オープンコレクタ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    デジタルファイバセンサ。有機ELディスプレイ搭載。FX-250 SERIES。文字表現のディスプレイ 操作性を向上させる ”読める” 設定画面。10 0段階の入光量調整 。入光量を100段階で調整できるため、近距離設置や透明体、微小ワークの検出などで入光量が飽和する場合でも、柔軟に最適な入光量に調整でき、安定した検出を実現します。高速応答35μs 応答時間は5パターンから設定でき、幅広いアプリケーションに対応。スマートティーチング ティーチングと飽和回避を同時に実行 わずか2プッシュのティーチングで、飽和回避も同時に実現します。別途投光量調整の必要がなく、工数の削減に貢献します。
    仕様●感度設定方法:2点ティーチング / リミットティーチング / フルオートティーチング / マニュアル調整●入光量調整機能:装備 最大100段階●入光量調整表示範囲:H-SPD / FAST / STD:0~4,000、LONG / H-PWR:0~9,999出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流入電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(最大流入電流にて)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間H-SPD:35μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、H-PWR:24ms以下 切換式ケーブル0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル2m付消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)短絡保護装備出力動作入光時ON / 非入光時ON 切換式出力表示灯橙色LED(出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルファイバセンサFX-250 NPNトランジスタ・オープンコレクタ Panasonic(パナソニック)

    デジタルファイバセンサFX-250 NPNトランジスタ・オープンコレクタ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    デジタルファイバセンサ。有機ELディスプレイ搭載。FX-250 SERIES。文字表現のディスプレイ 操作性を向上させる ”読める” 設定画面。10 0段階の入光量調整 。入光量を100段階で調整できるため、近距離設置や透明体、微小ワークの検出などで入光量が飽和する場合でも、柔軟に最適な入光量に調整でき、安定した検出を実現します。高速応答35μs 応答時間は5パターンから設定でき、幅広いアプリケーションに対応。スマートティーチング ティーチングと飽和回避を同時に実行 わずか2プッシュのティーチングで、飽和回避も同時に実現します。別途投光量調整の必要がなく、工数の削減に貢献します。
    仕様●感度設定方法:2点ティーチング / リミットティーチング / フルオートティーチング / マニュアル調整●入光量調整機能:装備 最大100段階●入光量調整表示範囲:H-SPD / FAST / STD:0~4,000、LONG / H-PWR:0~9,999出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ ・最大流出電流:100mA ・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間) ・残留電圧:2V以下(最大流出電流にて)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間H-SPD:35μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、H-PWR:25ms以下 切換式ケーブル0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル2m付消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)短絡保護装備出力動作入光時ON / 非入光時ON 切換式出力表示灯橙色LED(出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトマネージャーFx用調光BOX6回路 Panasonic(パナソニック)

    ライトマネージャーFx用調光BOX6回路

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様信号変換インターフェース最大6台寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×320×149.8
  • マウント実装型 光ファイバセンサアンプ FXシリーズ Panasonic(パナソニック)

    マウント実装型 光ファイバセンサアンプ FXシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
    材質ステンレス製(ガラリ付)表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
  • LDA5X1フロアスタンド電球色BT Panasonic(パナソニック)

    LDA5X1フロアスタンド電球色BT

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)Φ200質量(kg)1高さ(mm)196電圧(V)100消費電力(W)4.8光源寿命4000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.08光束(Lm)490
  • ファインスケア 止まり Panasonic(パナソニック)

    ファインスケア 止まり

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    サイズNF-I型(左右一組)分類軒系列部材
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型

    Panasonic(パナソニック)
    7,698税込8,468
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDホリゾンタルライト Panasonic(パナソニック)

    LEDホリゾンタルライト

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • LEDアッパーライト40形電球色BT Panasonic(パナソニック)

    LEDアッパーライト40形電球色BT

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)Φ100質量(kg)0.8高さ(mm)188電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700光源寿命40000時間(光束維持率70%)エコロジー商品省エネ
  • ファインスケア 軒継手 Panasonic(パナソニック)

    ファインスケア 軒継手

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    サイズNF-I型(外パッチン+内押え)分類軒系列部材
  • 内曲り Panasonic(パナソニック)

    内曲り

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1箱(2個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    サイズ(ファインスケア)NF-I型適合サイズ(ファインスケア)NF-I型
  • ファインスケア 外曲り Panasonic(パナソニック)

    ファインスケア 外曲り

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様差込式サイズNF-I型(90°)分類軒系列部材
  • 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2500lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2500lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)16.3時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅80 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅80 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型サイズ40形iスタイルストレートタイプ/笠なし型高さ(mm)70タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)25本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 5200lm 幅328 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 5200lm 幅328 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.9取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)100調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • iD6900埋込W220コンフォート白色 Panasonic(パナソニック)

    iD6900埋込W220コンフォート白色

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1組
    当日出荷から33日以内出荷
    材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)2.8電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6030埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)54
  • 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)25本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
    材質ステンレス製(ガラリ付)寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
  • F型集水器 Panasonic(パナソニック)

    F型集水器

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    サイズ(ファインスケア)NF-I型適合サイズ(ファインスケア)NF-I型
  • 天井埋込型 一体型 LED ベースライト 学校用 スクールコンフォート 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 一体型 LED ベースライト 学校用 スクールコンフォート 環境特化タイプ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    30,980税込34,078
    1セット
    翌々日出荷から30日以内出荷
    業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
    適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254取付天井埋込型40材質(本体)亜鉛鋼板備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LED安定器約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴長(mm)1235調光の可否調光対応反射板鋼板(白色粉体塗装)遮光(°)横方向24度エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 一体型 LED ベースライト 反射笠付型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 一体型 LED ベースライト 反射笠付型 環境特化タイプ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1セット
    翌々日出荷から30日以内出荷
    業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
    適合【ガード(別売)】FK41534、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型40高さ(mm)60備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプ反射笠付型電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体鋼板(白色粉体塗装)光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応エコロジー商品省エネ
  • YC-300TR6部品 NO37-2 防塵グロメット Panasonic(パナソニック)

    YC-300TR6部品 NO37-2 防塵グロメット

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型高さ(mm)80備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83器具・セットセット品安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井埋込型 一体型 LED ベースライト 下面開放型 Cチャンネル回避型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 一体型 LED ベースライト 下面開放型 Cチャンネル回避型 環境特化タイプ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    30,980税込34,078
    1セット
    翌々日出荷から30日以内出荷
    業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
    適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.9取付天井埋込型(水平天井埋込専用)40備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、800ピッチのボルトに対応タイプ下面開放型 W220 Cチャンネル回避型電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体鋼板(高反射白色粉体塗装)光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20調光の可否調光対応エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 一体型 LED ベースライト 学校用 スクールコンフォート 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 一体型 LED ベースライト 学校用 スクールコンフォート 環境特化タイプ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1セット
    翌々日出荷から30日以内出荷
    業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
    適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)230質量(kg)4取付天井直付型40高さ(mm)75材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプスクールコンフォート電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LED安定器約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向24度エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 一体型 LED ベースライト ウォールウォッシャ 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 一体型 LED ベースライト ウォールウォッシャ 環境特化タイプ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    30,980税込34,078
    1セット
    翌々日出荷から30日以内出荷
    業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
    適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1230幅(mm)115質量(kg)2.8取付天井直付型40高さ(mm)90備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプウォールウォッシャ電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体亜鉛鋼板光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 一体型 LED ベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 一体型 LED ベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 環境特化タイプ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1セット
    翌々日出荷から30日以内出荷
    業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
    適合【ガード(別売)】FK41533、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.8取付天井直付型40高さ(mm)50備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプiスタイル ストレートタイプ 笠なし型電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体鋼板(白色粉体塗装)光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 反射笠付型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 反射笠付型 環境特化タイプ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1セット
    翌々日出荷から30日以内出荷
    業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
    適合【ガード(別売)】FK41534、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.3取付天井直付型40高さ(mm)80備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプ反射笠付型電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体鋼板(白色粉体塗装)光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 一体型 LED ベースライト フリーコンフォート 高効率OAコンフォート 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 一体型 LED ベースライト フリーコンフォート 高効率OAコンフォート 環境特化タイプ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1セット
    翌々日出荷から30日以内出荷
    一体型LEDベースライト「iDシリーズ」のコンフォートタイプライトバーです。視方向が一定な講義室や窓口業務を行う事務室などにおすすめです。業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
    適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.9取付天井埋込型(水平天井埋込専用)40備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプフリーコンフォート W150 高効率コンフォート CLASS-I電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体亜鉛鋼板分類グレア:V1光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプ材質(ルーバー)アルミ(鏡面仕上)トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111調光の可否調光対応反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向15エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 一体型 LED ベースライト フリーコンフォート 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 一体型 LED ベースライト フリーコンフォート 環境特化タイプ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    翌々日出荷から30日以内出荷
    一体型LEDベースライト「iDシリーズ」のコンフォートタイプライトバーです。視方向が一定な講義室や窓口業務を行う事務室などにおすすめです。業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
    仕様プラスユニット:取付可能適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261取付天井埋込型(水平天井埋込専用)40備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体亜鉛鋼板光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴長(mm)1235調光の可否調光対応反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 一体型 LED ベースライト フリーコンフォート パネル付型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 一体型 LED ベースライト フリーコンフォート パネル付型 環境特化タイプ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1セット
    翌々日出荷から30日以内出荷
    一体型LEDベースライト「iDシリーズ」のコンフォートタイプライトバーです。視方向が一定な講義室や窓口業務を行う事務室などにおすすめです。業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
    適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)4.7取付天井埋込型(水平天井埋込専用)40材質(本体)亜鉛鋼板備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプフリーコンフォート W150 パネル付型電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LED安定器約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)演色指数(Ra)83パネルアクリル(乳白)埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111調光の可否調光対応反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 天井埋込型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 一体型 LED リニューアル用 ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷から30日以内出荷
    一体型LEDベースライト「iDシリーズ」のリニューアル専用器具本体です。蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設計で施工をスピーディに行うことができます。既設の吊りボルトがそのまま利用できるから、ボルト処理にかかる時間を大幅に削減できます。業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
    適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型(水平天井埋込専用)40備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体亜鉛鋼板光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
関連キーワード
...