パイプファン 排気形Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)当日出荷
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間適合パイプ径(Φmm)100色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
パイプファン スタンダードタイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、強・弱速調付、速結端子付質量(kg)0.45色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.7/1.9、(弱)1.4/1.4騒音値(dB)(50/60Hz)(強)20.5/22.0、(弱)16.0/16.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)70/74.5、(弱)56/52換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)80/85、(弱)67/62
パイプファン 本体スイッチ付 DCモーターPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100色マンセル値3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)105
電源コード脱着式パイプファンPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
現場に合わせて、電源方式(コード・直結)が選べて便利
用途壁埋込形換気扇埋め込み寸法(mm)Φ100付属品電源コード電源(V)単相100