パイプファン 浴室用Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)当日出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合場所浴室適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、電源コード付質量(kg)0.62色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
パイプファン 浴室用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)3日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、速結端子付質量(kg)0.57色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110