カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「fy-10v」の検索結果
特価

壁掛 Q-hiファン
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付適合パイプ径(Φmm)呼び径110(適用パイプ100)仕様強制同時給排、強~弱、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)1.7タイプ標準形、温暖地・準寒冷地仕様、壁掛形適合場所居室用フィルター給気清浄シャッター手動式適合壁厚(mm)70~285設置条件天井高2.5m、1畳の面積は1.65m2、ドアアンダーカット無し、使用する屋外フードは指定機種、換気回数0.7回/hとして算出