カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「fy-12pf9sd」の検索結果

パイプファン 本体スイッチ付
Panasonic(パナソニック)¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷本体スイッチ付 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.93色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)12消費電力(W)(50/60Hz)6.0/7.5操作方法本体スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)32/32開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)110/110換気風量(m3/h)(50/60Hz)117/117